Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cola rápida Klebfix - KLEBFIX - COLA SUPER RAPIDA 5GR Cola rápida Klebfix - KLEBFIX - COLA SUPER RAPIDA 5GR
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/HiioL0-ctFE

Cola rápida Klebfix - KLEBFIX - COLA SUPER RAPIDA 5GR - 1
Cola rápida Klebfix - KLEBFIX - COLA SUPER RAPIDA 5GR - 2

Cola rápida Klebfix

Cola estrutural cianoacrilato Klebfix
KLEBFIX - COLA SUPER RAPIDA 5GR

Art. 08930900
EAN 4045989468355

Entre na sua conta para ver preços
Cola rápida Klebfix

Art. 08930900
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
Para colar peças de metal, plástico e borracha entre si numa questão de segundos

Fecho especial prático


  • Dosagem precisa

  • As pontas não ficam obstruídas


Cola em segundos


  • Processamento imediato possível

  • Reparações rápidas

  • Possibilidade de modelagem simples sem materiais de fixação adicionais


Elevado nível de resistência ao envelhecimento e às condições climáticas



Sem solventes nem silicone

Prova de desempenho

Com registo NSF, classe P1, reg. n.º 151993


Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável

Aviso
  • Recomendamos a utilização de óculos e luvas de proteção.

  • Se as superfícies estiverem demasiado secas ou ácidas, isto irá atrasar ou evitar o endurecimento, enquanto níveis mais elevados de humidade e superfícies alcalinas terão um efeito de aceleração.

  • Devido à pressão de vapor da cola líquida, a secagem lenta do produto em excesso à volta da área da cola pode resultar num depósito branco (efeito de descoloração). Trata-se de vapores da cola que estão a endurecer. Estes podem ser removidos, por exemplo, com isopropanol ou acetona. No entanto, é importante ter em atenção que as superfícies das peças a limpar também são resistentes a estes solventes. A descoloração pode ser evitada/reduzida utilizando a cola de forma económica e garantindo uma humidade e ventilação suficientes do ar no local de trabalho.
KlebfixKlebfix
Plastobond
Klebfix
Flex
Klebfix
4 em 1
Klebfix
4 em 1
Aplicação com pincel
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
MetalAlumínio ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Chumbo
Aço inox
Cobre
Latão
Aço/ferro
Zinco
PlásticosABS
PRFV⚫1
EPDM
Borracha
Espumas rígidas⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopreno
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Poliamida
Policarbonato = PC
Poliestireno⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silicone⚫1
Poliestireno expandido⚫1⚫1
Superfícies pintadasSuperfícies pintadas
Madeira e materiais de madeiraMadeira (MDF, aglomerado)
Painéis laminados
(Resopal, Ultrapas)
Painéis decorativos
Cortiça
Pedra e materiais de construçãoBetão
Superfícies betuminosas
Betão arejado, gesso, placa de gesso cartonado
Pedra sintética (Corian, Varicor)
HPL
Pedra natural (mármore, granito)⚫1
Pedra
Painéis fibra de cimento
OutroEsmalte⚫1
Vidro
Fibra de vidro
Espelho⚫1
Porcelana, cerâmica, azulejos
Papel
Cartão
Rede
Couro
0893 09
0893 090
0893 090 0
0893 090 030
0893 0910893 0920893 4230893 0940893 403
0893 403 1
0893 093 090

Com registo NSF, classe P1, reg. n.º 151993


Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente, a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha técnica!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Cola super rápida para colar peças de metal, plástico e borracha entre si.

Instruções

As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e sem gordura. Para pré-tratamento, consulte a ficha técnica. Aplique uma camada de cola fina e uniforme numa das superfícies a colar. Exerça pressão suficiente para garantir o contacto completo das superfícies.

Base química

Éster de ácido de cianoacrilato

Cor

Transparente

Densidade

1,06 g/cm³

Viscosidade mín./máx.

15-120 mPas

Tensão combinada mín. e resistência ao corte

8 N/mm²

Capacidade de alongamento

2 %

Tamanho máx. da folga para cola

0,1 mm

Resistência mín./máx. à temperatura

-30 a +80 °C

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Sem silicone

Sim

Sem solvente

Sim

Validade a partir da data de produção/condições

15 meses / à temperatura ambiente

Conteúdo

4.7 ml

Peso do conteúdo

5 g

Valores de resistência ao cisalhamento em conformidade com a norma DIN EN 1465
MaterialTempos de colagem típicosValores típicos de resistência à tração e ao cisalhamento (N/mm²)
Aço60–90 segundos> 22
Alumínio60–90 segundos>
PA20–30 segundos8–12
PVC20–30 segundos10–20*
Policarbonato10–15 segundos10–20*
POM30–40 segundos
EPDM5–9 segundos> 10*
Neopreno3–5 segundos> 10*
*Rutura do material
Pronto ao toque após
Alumínio/alumínio60 a 90 segundos
SBR/SBR 2 a 4 segundos
Policarbonato/policarbonato 10 a 15 segundos
EPDM/EPDM 5 a 9 segundos
A velocidade de cura é acelerada utilizando o ativador
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Primário para cola rápida

PRIMARIO P/ SUPERGLUE

Para melhorar a aderência de plásticos difíceis de colar
x 1 Un.
Ativador

ACTIVADOR P/COLA CIANOCRILATO 150ML

Para acelerar o processo de cura da cola rápida
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 2
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.