Removedor de juntas
Removedor de juntas
REMOVEDOR DE JUNTAS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Consistência firme
Não escorre em superfícies verticais
- Proteja as superfícies pintadas
- Verifique a compatibilidade antes da aplicação
- Não adequado para plásticos sensíveis, PVC e sintéticos
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Vasta gama de utilizações em metal, madeira, vidro, cerâmica, polietileno e polipropileno
- Agite bem a lata
- Pulverize a superfície e deixe atuar durante 5 a 10 minutos
- Limpe a superfície utilizando uma ferramenta adequada
Conteúdo | 300 ml |
Cheiro/fragrância | Álcool |
Cor | Amarelo claro |
Base química | Mistura de solventes orgânicos |
Valor do pH | 10,6 - 11,0 |
Densidade/condições | 0,79 g/cm³ / a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!