Cola Universal Extra
Cola de Contacto Universal Extra
COLA DE CONTACTO UNIVERSAL EXTRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Adere a uma grande variedade de materiais
Praticamente todos os materiais podem ser colados entre si
Aplicação eficaz com uma espátula ou pincel
- Pode ser facilmente aplicada à superfície a colar com um pincel e uma espátula dentada
- Pode pintar-se com a maioria das tintas
Resistência ao envelhecimento
Garante aderência durante muitos anos
Boa elasticidade
Compensa os movimentos dos materiais
Alta resistência
Resistente a ácidos diluídos e a soluções alcalinas, água e álcool
Sem silicone
- Não deve ser utilizada em poliestireno expandido, PVC macio, películas de PVC, PE e PP
- As superfícies lisas devem ser lixadas
- Resistência limitada à humidade
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Consulte a ficha de dados técnicos!
Fichas Técnicas(X)
Para aplicar revestimentos e colagem de outras superfícies.
As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e sem gordura. Aplique uma camada uniforme generosa da cola em ambas as superfícies com um pincel ou uma espátula de dentes finos (profundidade dos dentes de cerca de 1 mm). Após um tempo de secagem de cerca de 10–15 minutos, pressione as peças rápida e firmemente. As peças devem ser coladas num período de cerca de 45 minutos após a aplicação da cola.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Conteúdo | 65.5 ml |
Recipiente | Tubo |
Base química | Neopreno de solvente |
Cor | Âmbar |
Densidade/condições | 0,86 g/cm³ / antes do endurecimento, DIN 53479 |
Viscosidade | 3200 mPas |
Condições de viscosidade | Brookfield |
Quantidade de aplicação mín./máx. na superfície de ligação do conjunto/condições | 250-300 g/m² / aplicação bilateral |
Pressão mín./máx. de prensagem | 7-8 N/mm² |
Tempo mín./máx. de flash-off/condições | 10 min-15 min / a 20°C e 50% de humidade relativa |
Tempo máx. de abertura | 45 min |
Condições para tempo de abertura | a 20°C e 50% de humidade |
Resistência final máx. | 24 h |
Temperatura mín./máx. de processamento | 12 a 30 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -20 a 125 °C |
Resistente a | Álcool |
Validade a partir da data de produção/condições | 18 meses / a 18°C, sem exposição à luz solar |
Sem silicone | Sim |
Sem solvente | Não |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!