Cimento cola KOLFLEX
Cola de azulejo flexível KOLFLEX
CIMENTO COLA KOLFLEX BRANCO 25KG
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Excelente aderência inicial
- Aplicações interiores e exteriores
- Impermeabilidade à água
- Flexível, absorve pequenos movimentos diferenciais entre as peças e o suporte
- Boa estabilidade térmica às temperaturas ambientes
- Resistente a atmosferas industriais
- Não apresenta envelhecimento à intempérie
Depende do estado do suporte e da espessura da camada aplicada:
- Colagem simples 3 a 4 kg/m²
- Colagem dupla 6 a 8 kg/m²
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
Fichas Técnicas(X)
Indicado para fixação de todo o tipo de peças de baixa absorção e porosidade em suportes de base cimentícia: pavimentos de tráfego intenso, pátios ou coberturas, paredes, salas, halls, cozinhas, casas de banho, garagens e ambientes industriais.
Preparação do suporte:
O suporte deverá estar limpo, seco, livre de gorduras e consistente. Se a colagem se efetuar sobre suportes de grande absorção ou sob condições desfavoráveis de calor e vento, estes devem ser humedecidos antes da aplicação de KOLFLEX.
Preparação da argamassa:
Mistura-se, preferencialmente com um misturador elétrico de baixa rotação, KOLFLEX e água limpa na proporção de 1 kg de KOLFLEX para 0,24 L de água (6 L água/ saco). Esta massa deixa-se repousar cerca de 2 minutos ao fim dos quais a pasta adquire uma consistência cremosa e homogénea, pronta a ser aplicada.
Colocação:
Aplicar KOLFELX na área a revestir, em proporções adequadas ao ritmo de trabalho e com recurso a uma talocha dentada. Sobre esta camada aplicar as peças a colar, ajustando-as com um maço de borracha de forma a esmagar o cordão de cimento cola, garantindo que a espessura de KOLFEX entre o suporte e as peças não é inferior a 7 mm após o esmagamento do cordão. Em peças de maior dimensão ou sempre que se pretenda uma maior eficiência, proceder à colagem dupla (peça e suporte). Para fixações excecionais, recomenda-se o grampeamento das peças. Efectuar juntas entre as peças, protegendo o revestimento de dilatações e contrações.
Peso do conteúdo | 25 kg |
Recipiente | Saco de papel |
Base química | Cimento e aditivos minerais |
Cor | Branco (material de base) |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 30 °C |
Tempo de processamento | 2 h |
É possível caminhar sobre após máx. | 48 h |
Injetável após | 24 h |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / armazenamento em local fresco, seco e sem formação de gelo. Manter o recipiente hermeticamente fechado |