Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cimento cola para interiores KOLCIM

Cimento cola para interiores, KOLCIM
KOLCIM CIMENTO COLA PARA INTERIORES

Art. 0893100031
EAN 4050641638526

Entre na sua conta para ver preços
Cimento cola para interiores KOLCIM

Art. 0893100031
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
KOLCIM é um cimento cola de presa regular, obtida a partir de ligantes hidráulicos, inertes calcários, siliciosos e adjuvantes
  • Excelente aderência inicial

  • Aplicável quer em pavimentos interiores de médio tráfego e em superfícies verticais

  • Aderência em bases cimentícias quer em aplicações horizontais e verticais

  • Excelente tração inicial

  • Possibilidade de realização de colagem dupla

Depende do estado do suporte e da espessura da camada aplicada:


  • Colagem simples: 3 a 4 kg/m²

  • Colagem dupla: 6 a 8 kg/m²

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Indicado para colagem de peças de média dimensão e de alta e média absorção, como tijoleira rústica, azulejo, terracota e grés de porosidade média.

Instruções

Os suportes devem estar isentos de poeiras, descofrantes, restos soltos de entulhos, eflorescências ou outros matérias que possam prejudicar a aderência do cimento cola Kolcim. Os suportes devem estar devidamente desempenados. Se a colagem for feita em suporte verticais em que as condições climatéricas sejam desfavoráveis, incluindo vento e temperaturas elevadas, deve ser levado em conta que a humidade ambiente e a temperatura vão ter influência quer no início de presa, bem como na secagem total do cimento cola Kolcim. Kolcim deve ser amassado preferencialmente mecanicamente com um misturador eléctrico de baixa rotação, até se obter uma pasta macia consistente e sem grumos. Para cada saco de 25kg Kolcim, são necessários 6l de água. O kolcim deve ser aplicado nas bases em quantidades adequadas para o ritmo do trabalho e condições de temperatura e humidade do ar no momento. As peças a colar devem estar secas, isentas de poeiras e restos de descofrantes. Deve ser prevista a utilização de juntas entre as peças e estas devem ser preenchidas com o betume para juntas Kolfill. Depois de aplicado na base deve ser espalhado com um pente ou talocha dentada. Sobre este aplicar a peça a colar, apertando-o até se obter um esmagamento do cordão do cimento cola com a ajuda de um maço de borracha. A espessura da camada de cimento cola depois do esmagamento não deve ser inferior a 7mm. Em peças de maior dimensão ou em situações que se deseje uma maior eficiência de colagem, proceder à colagem dupla.

Peso do conteúdo

25 kg

Base química

Cimento e aditivos minerais

Cor

Cinzento

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 30 °C

Tempo de processamento

20 min

Condições de aplicação

a 20°C

Quantidade de aplicação no peso/na área/condições

4 kg/m² / dependendo da absorvência da superfície

É possível caminhar sobre após máx.

1 d

É possível caminhar sobre nas seguintes condições

depois de totalmente seco

Injetável após

10 s

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / área de armazenamento seca, na horizontal, sem pó, 20°C e 50% de humidade