Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cimento cola KOLPLUS HD S1

Cola azulejo flexível KOLPLUS HD S1
KOLPLUS HD S1 CIMENTO COLA

Art. 0893100050
EAN 4045989827565

Entre na sua conta para ver preços
Cimento cola KOLPLUS HD S1

Art. 0893100050
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
Cimento cola extra flexível para fixação de peças de reduzida porosidade.

KOLPLUS é um cimento cola de ligantes mistos, inertes calcários e siliciosos e adjuvantes, em pó e de cor branca, para colagem e fixação de todo o tipo de peças cerâmicas, pastas e pedra natural de médio e grande formato, de tempo aberto alongado e deslizamento reduzido.



  • Excelente aderência inicial

  • Tempo aberto ALONGADO

  • Deslizamento REDUZIDO

  • Aplicações interiores e exteriores

  • Excelente flexibilidade

  • Total impermeabilidade à água, permitindo o contacto continuo

  • DEFORMABILIDADE: absorção de movimentos superficiais entre as peças e o suporte

  • Boa estabilidade térmica às temperaturas ambientes

  • Resistente a atmosferas industriais

  • Não apresenta envelhecimento à intempérie

Depende do estado do suporte e da espessura da camada aplicada:


  • Colagem simples 3 a 4 kg/m²

  • Colagem dupla 6 a 8 kg/m²

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Especialmente indicado para fixação de peças de baixa absorção e porosidade em suportes de base cimentícia em interiores e exteriores: colagem de placas de EPS e XPS, colagem sobre piso radiante, pátios, coberturas, fachadas, piscinas, tanques, depósitos de água, colocação de azulejo sobre azulejo, cozinhas, casas de banho, garagens, salas, halls e zonas de trafego intenso, especialmente em exteriores.

Instruções

Preparação do suporte:


O suporte deverá estar limpo, seco, livre de gorduras e consistente. Se a colagem se efectuar sobre suportes de grande absorção ou sob condições desfavoráveis de calor e vento, estes devem ser humedecidos antes da aplicação de KOLPLUS.



Preparação da argamassa:


Mistura-se, preferencialmente com um misturador elétrico de baixa rotação, KOLPLUS e água limpa na proporção de 1 kg de KOLPLUS para 0,24 L de água (6 L água/ saco). Esta massa deixa-se repousar a cerca de 2 minutos ao fim dos quais a pasta adquire uma consistência cremosa e homogénea, pronta a ser aplicada.



Colocação:


Aplicar KOLPLUS na área a revestir, em proporções adequadas ao ritmo de trabalho e com recurso a uma talocha dentada. Sobre esta camada aplicar as peças a colar, ajustando-as com um maço de borracha de forma a esmagar o cordão de cimento cola, garantindo que a espessura de KOLPLUS entre o suporte e as peças não é inferior a 7 mm após o esmagamento do cordão. Em peças de maior dimensão ou sempre que se pretenda uma maior eficiência, proceder à colagem dupla (peça e suporte). Para fixações excecionais, recomenda-se o grampeamento das peças. Efetuar juntas entre as peças, protegendo o revestimento de dilatações e contrações.

Peso do conteúdo

25 kg

Recipiente

Saco de papel

Base química

Cimento e aditivos minerais

Cor

Branco (material de base)

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 30 °C

Tempo de processamento

3 h

É possível caminhar sobre após máx.

48 h

Injetável após

24 h

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / armazenamento em local fresco, seco e sem formação de gelo. Manter o recipiente hermeticamente fechado