Argamassa de colagem e barramento ETICS
Argamassa de colagem e barramento ETICS
ARGAMASSA COLAGEM BARRAMENTO ETICS 25KG
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Cor cinza
- Excelente aderência inicial
- Boa estabilidade térmica às temperaturas ambientes
- Condutibilidade térmica EN 1745: 0,54 W/m.K (P=90%) / 0,47 W/m.K (P=50%)
Não deve ser aplicado em ambientes e em suportes com temperaturas inferiores a 5ºC e superiores a 30ºC. A água da amassadura não deve conter quaisquer impurezas (argila, matéria orgânica) devendo, de preferência, ser potável. Não aplicar produto que tenha iniciado presa ou argamassas amolentadas.
Depende do estado do suporte e da espessura da camada aplicada. Colagem e barramento: 8 a 10 kg/m²
Fichas Técnicas(X)
- Indicado para a colagem dos seguintes materiais no sistema ETICS - Isolamento térmico pelo exterior: Poliestireno expandido (EPS) e Poliestireno extrudido (XPS).
- Aplicação sobre suportes com absorção nomeadamente paredes de alvenaria, betão e reboco à base de cimento. Aplicável em obras de reabilitação para barramento sobre betão, monomassas, rebocos de base cimentícia e paredes pintadas, desde que o suporte esteja resistente, limpo e estável. Tratamento de pequenas fissuras e microfissuras, desde que utilizado de forma armada (aplicado com rede de fibra de vidro).
- Para aplicação sobre placas OSB e similares. Tem que ser utilizada sempre a fixação mecânica, caso contrário podem ocorrer deslocamentos. Recomenda-se a utilização da espuma PU Fixação na colagem sobre placas OSB.
Os suportes devem estar isentos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, efluorescências e de outros materiais que possam prejudicar a aderência da argamassa. Se a colagem se efetuar sobre suportes verticais de absorção ou demasiado secos, estes devem ser ligeiramente humedecidos antes da aplicação da argamassa. Deve ser misturado na proporção de 5 litros de água limpa para cada 25 kg da argamassa de colagem e barramento ETICS (água amassadura - 20%). Amassar mecanicamente (ex.: misturador elétrico de baixa rotação) até obter uma pasta macia, consistente e sem grumos.