Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cola de montagem Multikraft - COLA DE MONTAGEM MULTIKRAFT Cola de montagem Multikraft - COLA DE MONTAGEM MULTIKRAFT Cola de montagem Multikraft - COLA DE MONTAGEM MULTIKRAFT Cola de montagem Multikraft - COLA DE MONTAGEM MULTIKRAFT Cola de montagem Multikraft - COLA DE MONTAGEM MULTIKRAFT
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/am3ruPsZlnQ

Cola de montagem Multikraft - COLA DE MONTAGEM MULTIKRAFT - 1
Cola de montagem Multikraft - COLA DE MONTAGEM MULTIKRAFT - 2
Cola de montagem Multikraft - COLA DE MONTAGEM MULTIKRAFT - 3
Cola de montagem Multikraft - COLA DE MONTAGEM MULTIKRAFT - 4
Cola de montagem Multikraft - COLA DE MONTAGEM MULTIKRAFT - 5

Cola de montagem Multikraft

Cola de montagem Multikraft
COLA DE MONTAGEM MULTIKRAFT

Art. 0893100110

EAN 4045989911981

Entre na sua conta para ver preços
Cola de montagem Multikraft

Art. 0893100110
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
Cola super-rápida e superforte

Colagem de alta resistência


  • Elevada força aderente

  • Cola viscoplástica com baixa formação de espuma


  • Tempo de reação rápido com resistência funcional elevada após 15 minutos

  • Excelente aderência a uma grande diversidade de substratos, como mármore, pedra artificial, etc.

  • Pode ser lixada e pintada

  • Resistente a intempéries e envelhecimento

  • Sem silicone e solventes
Prova de desempenho
  • Aderência testada para elementos de cofragem perdidos pela MPA Braunschweig.

  • Teste de resistência à água D4 em conformidade com a norma DIN/EN 204 pelo IFT Rosenheim

  • Resistência ao calor testada em conformidade com a norma DIN EN 14257 (WATT 91) pelo IFT Rosenheim

  • Classe de emissão francesa VOC A+


*Elementos de cofragem perdida: As placas planas prensadas de madeira cimento são usadas na construção civil para cofragens de vigas, cofragens de rebordos de telhado e cofragens lintel. A cofragem está envolvida em cimento e permanece no elemento, denominando-se por isso "cofragem perdida".

Aviso
  • Elementos de cofragem perdidos: as placas planas prensadas de madeira e cimento (painel para o chão de 24 mm e painel para parede de 10 mm) são utilizadas na construção civil para cofragem de vigas, cofragem de rebordos de teto e cofragens lintel. A cofragem é preenchida com betão (tetos com uma espessura de 160 mm; os tetos com uma espessura de 180 e 200 mm têm ser avaliados individualmente) e permanece no elemento, sendo-lhe atribuída a designação "cofragem perdida".

  • O relatório de teste 5131/2446a, com parecer de especialista por carta do instituto de testes de materiais Braunschweig, confirma que a cofragem perdida com placas planas prensadas de madeira e cimento (L = 10/24) coladas com cola multiusos é adequada para tetos com uma espessura de 160 mm; os tetos com uma espessura de 180 e 200 mm têm de ser avaliados individualmente.

  • A viscosidade das colas de PUR de 1 componente, quando processadas a +15 °C, é aproximadamente o dobro da viscosidade quando processadas a +25 °C.

  • A luz solar descolora o adesivo, mas não afeta a força aderente.

  • Colagem de alumínio, cobre, latão: Apenas em superfícies quimicamente pré-tratadas ou revestidas: a colagem permanente com resistência ao envelhecimento destes materiais não é possível sem um pré-tratamento adequado das superfícies a colar.

  • As peças de trabalho com revestimento em pó e todos os metais devem ser sempre limpos com um produto de limpeza para alumínio tipo 60 (art. n.º 0892 130 030/0892 130 031).

  • Os revestimentos em pó com componentes de PTFE não podem ser ligados de forma fiável sem pré-tratamento (por exemplo, processo de plasma).

  • Pressão de prensagem: para colagem de superfícies ≥ 0,015 N/mm²

  • para madeira sólida/colagem de madeira sólida ≥ 1 N/mm²

  • Para espessuras de junta de cola ≥ 2,5 mm, os tempos de fixação, prensagem e cura são significativamente mais longos; não é possível colar juntas de cola ≥ 5 mm.

  • Se se esperar afetação de humidade, as juntas de cola/superfícies a colar também têm de ser vedadas/protegidas com um composto de vedação adequado!

  • Ao colar metais a materiais absorventes (por exemplo, madeira, materiais de construção, etc.), a humidade pode penetrar lentamente na junta de cola através do material absorvente e atingir a superfície metálica, onde pode causar danos por corrosão no metal. Consequentemente, a superfície de colagem metálica tem de ter uma proteção anticorrosão adequada, como tinta, revestimento em pó, etc.!

  • Ao colar diferentes materiais (com diferentes propriedades de expansão), as dimensões da junta de cola têm de ser adaptadas de acordo com o comportamento a longo prazo.

  • As peças de trabalho coladas não devem ser pintadas até que a cola esteja completamente curada. Se forem pintadas demasiado cedo, podem formar-se bolhas na tinta.

  • Uma vez que as superfícies e propriedades do alumínio são difíceis de definir, recomendamos sempre que obtenha informações suficientes junto do fornecedor para lhe permitir escolher os pré-tratamentos adequados para a sua aplicação de colagem específica. São necessários testes preliminares suficientes.

  • Durante a produção e o processamento de aço inox, são frequentemente utilizados materiais auxiliares como cera, óleos, etc., que não podem ser simplesmente limpos. Foi demonstrado que, após a limpeza com solventes, lixagem ou (melhor ainda) decapagem por jato de areia na superfície, seguida de limpeza repetida com solventes, proporciona resultados de colagem consideravelmente melhores.

  • As chapas revestidas a zinco devem ser sempre protegidas contra a presença permanente da humidade. Para evitar a formação de "ferrugem branca", é necessário evitar o contacto de qualquer humidade com a superfície de colagem!

  • Colar larício: Não utilize os adesivos 1K-PUR para colar superfícies de larício em áreas exteriores. A substância "arabinogalactan" presente na madeira, ou formada dentro da madeira, enfraquece consideravelmente a força de colagem! Não foram identificados problemas com adesivos PVAC e EPOXI.

  • Ao colar madeira sólida, a cola deve ser aplicada preferencialmente em ambas as superfícies de colagem.

  • A cola está ligeiramente espumosa e, por isso, é adequada para utilização em superfícies ligeiramente irregulares. O tempo de prensagem tem de ser ajustado de acordo com a espessura da junta de cola.

  • Para a colagem de madeira sólida em aplicações exteriores, devem ser efetuados testes adequados para determinar a colagem permanente ideal, consoante o tipo de madeira, a intensidade das condições climatéricas, a proteção da superfície e a geometria da junta de cola.

  • Os tempos de junção e formação da película, bem como os respetivos tempos de prensagem e processamento necessários, são influenciados por critérios como o material, a temperatura, a quantidade aplicada e a humidade do ar, entre outros. Consequentemente, só podem ser determinados com precisão através de testes independentes. O técnico de instalação deve adicionar margens de segurança adequadas para os valores de referência especificados.
Área de aplicação
MONTAGELIM
Multi-klæbemasse med stor trækstyrke
0893 100 110
Multifiberklæbemiddel
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
Montagelim, uden opløsningsmiddel
0893 100 100
PVC (ikke blød PVC!)

6

6

-

2

Silicones----
Poliestireno expandido

Superfícies pintadasSuperfícies pintadas (tintas 2K, esmaltes de cozedura, KTL, chapas revestidas a bobina)

5

5

5

-
Madeira e respetivos materiaisMadeira (incluindo MDF, aglomerado)

Descascador de minério laminar HPL (Restopal, Ultrapas)

Painéis decorativos

5

xx

Cortiça

Pedra e materiais de construçãoBetão

3

3

3

3

Contextos betuminosos----
Betão arejado, gesso, placa de gesso cartonado

3

3

3

3

Pedra artificial (Korian, Varicor)

3

Pedra natural sensível (por exemplo, mármore)

-
Pedra

Painéis de fibras à base de cimento

3

--

3

OutrosEmalje

5

5

5

-
Vidro----
Fibra de vidro

-
Espelho----
Porcelana, cerâmica, azulejos

-
Papir

Pap

Tecido----
Læder

-
MetaisAlumínio

4,1

4,1

4,1

1

Chumbo----
Aço inox

5

5

5

1

Cobre

5,4,1

5,4,1

5,4,1

Latão

5,4,1

5,4,1

5,4,1

x
Aço/ferro

5,4,1

5,4,1

5,4,1

1

Zinco-

PlásticosABS

4,2

4,2

4,2

2

PFV

5

5

5

2

Borracha/neopreno

5

5

5

-
Espumas rígidas

2

PE----
PMMA---

2

Poliamida

---
Policarbonato

5

--

2

Polystyren (ikke skum!)----
PP----
PTFE----
Tabela de otimização
Superfície/material Etapas de otimização* Notas
Poliamida Varioprimer safe + easy
Madeira, contraplacado, MDF, produtos de madeira e cortiçaDesempoeiramento
Painéis laminados HPL (Resopal, Ultrapas)Produto de limpeza tipo 60
Esmalte, porcelana, cerâmica, azulejos1. Produto de limpeza tipo 60
2. Varioprimer safe + easy
Betão, argamassa mineral, gesso e placas de fibra de cimento1. Remova o pó
2. Primário de penetração profunda
Pedra artificial (Corian, Varicor)Produto de limpeza tipo 60
Alumínio anodizado1. Produto de limpeza ativador
2. Primário para metal AdhesionPlus
Alumínio (AlMg3, AlMgSi1) 1.   Limpeza básica com produto de limpeza tipo 60
2.   Lixe ligeiramente com um abrasivo de nylon muito fino
3.   Limpeza posterior com produto de limpeza tipo 60
4.   Produto de limpeza ativador
5.   Primário para metal AdhesionPlus
Metais de base não ferrosa (latão, cobre, bronze, etc.)A utilização do primário para metal AdhesionPlus é obrigatória!
Aço inox (antiferrugem)
Aço (St 235, etc.)Em componentes suscetíveis a corrosão: Proteção anticorrosiva de 2 componentes PU ou epóxi é necessária!
Aço galvanizado (revestido a quente ou a zinco)Formação de corrosão
ZincoFormação de ferrugem branca quando existe humidade
Revestimentos em pó Produto de limpeza tipo 60Recomenda-se a realização de testes preliminares para aplicações que envolvam forças significativas ou ambientes húmidos.
(PES, EP/PES)
Acabamento de 2 componentes à base de água ou solventes (PUR, acrílico) Varioprimer safe + easyDevido ao grande número de tintas disponíveis, esta informação é apenas uma orientação. Sempre que necessário, efetue testes preliminares.
Primários de 2 componentes à base de água ou solventesVarioprimer safe + easy
(PU, acrílico, resina epóxi)
Pintura por imersão catódica Produto de limpeza ativador
(Revestimento de pintura por eletrodeposição)
Revestimento a bobinaProduto de limpeza ativador
ABS1. Produto de limpeza ativador
2. Primário AdhesionPlus para P/W/S
GFRP (poliéster não saturado), lado de camada gel ou SMC1.  Limpeza básica com produto de limpeza tipo 60
2.  Lixar com uma lixa abrasiva "muito fina" ou grão 60-80 e, em seguida, aspirar
3.  Limpeza posterior com produto de limpeza tipo 60
A superfície adesiva deve ser protegida contra raios UV (cobertura opaca).
PVC rígidoProduto de limpeza tipo 10 ou tipo 60
  • Aderência testada para elementos de cofragem perdidos pela MPA Braunschweig.

  • Teste de resistência à água D4 em conformidade com a norma DIN/EN 204 pelo IFT Rosenheim

  • Resistência ao calor testada em conformidade com a norma DIN EN 14257 (WATT 91) pelo IFT Rosenheim

  • Classe de emissão francesa VOC A+


*Elementos de cofragem perdida: As placas planas prensadas de madeira cimento são usadas na construção civil para cofragens de vigas, cofragens de rebordos de telhado e cofragens lintel. A cofragem está envolvida em cimento e permanece no elemento, denominando-se por isso "cofragem perdida".

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente, a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

A cola de montagem Multikraft é utilizada para a colagem de painéis de portas, degraus de escada, corrimões, elementos de cofragens perdidos de placas planas prensadas de madeira e cimento, rodapés, processamento de pedra natural, construção de janelas em metal, construção de janelas, parapeitos de janelas, revestimentos laminados e reparações e montagens em geral.

Instruções

As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e sem massa lubrificante. Para obter informações sobre o pré-tratamento, consulte a tabela de otimização na ficha de dados técnicos.



A cola é aplicada numa das partes coladas como cordão, ou aplicada em toda a superfície utilizando uma espátula dentada. As peças coladas devem ser unidas dentro do tempo de formação de película e pressionadas até que a resistência funcional seja atingida.


Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.

Conteúdo

310 ml

Base química

Poliuretano

Cor

Bege

Densidade/condições

1,52 g/cm³ / a 20°C, EN 542

Quantidade de aplicação mín./máx. / condições

150-300 g/m² / consoante o material de base

Tempo mín. de formação de película húmida/condições

2 min/ a 20°C e 50% de humidade relativa

Tempo mín. de formação de película seca/condições

5 min / a 20°C e 50% de humidade relativa

Velocidade de cura total/condições

2,5 mm/d / 20°C e 50% de humidade relativa

Temperatura mín./máx. de processamento

7 a 30 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-30 a 110 °C

Resistência térmica máx. a curto prazo/condições

200 °C / Por breves instantes, máx. 30 min.

Resistência ao cisalhamento

14 N/mm²

Condições para tensão combinada e resistência ao corte

em conformidade com a EN 1465

Validade a partir da data de produção/condições

24 meses / área de armazenamento fresca e seca, sem exposição à luz solar, 15 °C a 25 °C, num recipiente original bem fechado

Peso do conteúdo

470 g

Sem silicone

Sim

Sem solvente

Sim

Resistente a

Envelhecimento, Condições meteorológicas

Resistência de curto prazo contra

Lixívia diluída, Ácidos diluídos, Solventes

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de aplicação pneumática Juniorfix

PISTOLA PNEUMATICA JUNIORFIX

Pistola de aplicação pneumática potente e leve para aplicação de produtos em cartucho. Ideal para colas e vedantes de alta e baixa viscosidade.
x 1 Un.
Pistola de aplicação a bateria AKP 18-600 M-CUBE

PISTOLA DE APLICACAO AKP 18-600

Potente pistola de aplicação de 18 V desenvolvida pela Würth de acordo com os requisitos dos profissionais.
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cortador de cartuchos

CORTA PONTEIRAS

Para o corte de cartuchos de plástico e o corte preciso de bocais de aplicação plásticos com o comprimento e o ângulo pretendidos
x 1 Un.
Bocal de aplicação Standard

PONTEIRAS STANDARD PARA CARTUCHOS 310 ML

Coarse thread
x 25 Un.
Produto de limpeza universal, tipo 60

PRODUTO LIMPEZA ALUMINIO 1L

Detergente universal não corrosivo para vários plásticos e superfícies metálicas e pintadas a pó
Pano de limpeza Tex-Rein

PANOS DE LIMPEZA TEXTIL TEX REIN

Extra fine cleaning cloth for dust and lint-sensitive areas
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de aplicação pneumática Juniorfix

PISTOLA PNEUMATICA JUNIORFIX

Pistola de aplicação pneumática potente e leve para aplicação de produtos em cartucho. Ideal para colas e vedantes de alta e baixa viscosidade.
x 1 Un.
Cortador de cartuchos

CORTA PONTEIRAS

Para o corte de cartuchos de plástico e o corte preciso de bocais de aplicação plásticos com o comprimento e o ângulo pretendidos
x 1 Un.
Espátula para cola

ESPATULA DE COLA

Para aplicar todas as colas de montagem e superfície comuns em todos os tipos de madeira
x 3 Un.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.