Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Vedacor

Vedante silicone p/ corte em esquadria de alumínio
VEDACOR-VEDANTE CORTES ESQUADRIA ALU

Art. 0893100770
EAN 4053479339047

Entre na sua conta para ver preços
Vedacor

Art. 0893100770
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
Vedante para cortes em meia esquadria de alumínio.
  • Vedante adesivo de base aquosa

  • Aderência perfeita em todos os tipos de alumínio, madeira e PVC

  • Alta resistência às condições climatéricas, água e raios UV

  • Inodoro

  • Limpa-se facilmente com água antes de curado

  • Não mancha as superfícies

  • Transparente após cura total

  • Sem dissolventes

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Especialmente formulado para a vedação de cortes em esquadria e juntas em trabalhos de caixilharia metálica, madeira e PVC.

Instruções

As superfícies devem estar limpas, secas e desengorduradas. Aplicar o produto sobre a zona a ser unida. De seguida unir os perfis com o sistema de fixação habitual e limpar o excesso de produto com água. Pode ser aplicado diretamente sobre a junta de meia esquadria, uma vez montada a janela. Os utensílios de trabalho podem ser limpos com água.

Conteúdo

250 ml

Base química

Água

Cor

Branco
Transparente (endurecido)

Densidade

1,06 g/cm³

Absorção de movimento contínua

22 %

Temperatura mín./máx. de processamento

10 a 50 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-20 a 90 °C

Velocidade de cura total/condições

2 mm/d / 23°C

Alongamento mín. de rutura

220 %

Validade a partir da data de produção

36 meses