Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Spray de soldadura Perfect

Spray de soldadura Perfect
SPRAY PARA BICOS DE SOLDADURA

Art. 0893102100

EAN 4050641623904

Entre na sua conta para ver preços
Spray de soldadura Perfect

Art. 0893102100
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
Spray antissalpicos biológico para alumínio, aço estrutural, metais pesados não ferrosos, aços inox e bocais de maçaricos.

Previne a queima de salpicos de soldadura em aço inox, aço e noutros metais e em bocais de maçaricos


Contribui para um excelente trabalho de soldadura. Previne a origem de pontos de corrosão



Não escorre


O efeito tixotrópico também faz o agente ativo aderir a superfícies verticais sem escorrer ou formar gotículas



Inofensivo para a galvanização e pintura subsequentes


  • A quantidade mínima de substâncias orgânicas evita a formação de resíduos de decomposição.

Deste modo é possível remover facilmente os resíduos da solda.


  • Assim, é possível realizar facilmente qualquer processo subsequente de galvanização ou pintura


Efeito de arrefecimento


O efeito de arrefecimento minimiza a descoloração ao soldar aço inox



Sem silicone


Não afeta o processamento posterior, como por exemplo, a pintura



Proteção anticorrosiva


A película fina funciona simultaneamente como proteção anticorrosiva temporária



Sem solventes


Isento de HCFC e outros solventes

Aviso

Proteja a lata contra o frio e salpicos de soldadura. Ao pulverizar em peças ocas e espaços confinados, inicie o processo de soldadura apenas após ventilação cuidadosa. Antes de galvanizar, limpe cuidadosamente as peças com máquina de alta pressão e água quente ou desengordurante que contém solventes.

Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário realizar testes preliminares.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O spray de soldadura Perfect é um spray antissalpicos biológico para alumínio, metais pesados não ferrosos, aço estrutural, bocais de maçaricos e aços inox.

Instruções

Agite antes de utilizar. Aplique uma camada fina cuidadosa e uniformemente a uma distância de aproximadamente 30 cm.

Conteúdo

400 ml

Cor

Branco

Recipiente

Lata de aerossol

Base química

Emulsão de óleo de colza

Densidade

0,974 g/cm³

Validade a partir da data de produção

24 meses

Condições de densidade

a 20°C

Valor do pH

9,3

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.