Spray de soldadura cerâmico HP HP
SPRAY SOLDADURA CERÂMICO HP
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Revestimento de proteção inovador para uma preservação ideal contra salpicos de soldadura em pontas de soldadura, bocais de gás, cabeças de soldadura em robôs de soldadura e garras de fixação, dispositivos e equipamentos. Ideal para soldadura MIG/MAG e corte a laser e de plasma.
- Evita que os salpicos de soldadura adiram ao equipamento durante o processo de soldadura
- Uma única aplicação permite formar uma película seca que proporciona uma proteção fiável durante até oito horas
- Prolonga a vida útil dos acessórios de soldadura, como o bocal, o cole de cisne e o bico de contacto das tochas
- Também pode ser utilizado em superfícies verticais, uma vez que não escorre
- Resistente a temperaturas até 1400 °C
Não pulverize sobre superfícies quentes.
Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. Aconselhamos a realização de um teste antes da utilização. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos.
Fichas Técnicas(X)
Revestimento de proteção de cerâmica para bocais de soldadura, acessórios e superfícies de soldadura fabricados em aço, aço estrutural, aço inox, alumínio e metais não ferrosos.
Agite bem a lata durante aproximadamente 30 segundos antes de a utilizar. Desmonte o bocal da tocha e aplique no bico de contacto, no difusor e suporte do bocal. Aplique no lado interior e exterior do bocal. Se aplicar numa superfície, garanta que esta não se encontra quente antes de utilizar. Após a utilização, vire a lata ao contrário e pressione a válvula de pulverização até esta ficar vazia.
Conteúdo | 400 ml |
Cor | Branco (material de base) |
Recipiente | Lata de aerossol |
Base química | Mistura de nafta, solvente, propulsor |
Densidade | 0,64 g/ml |
Validade a partir da data de produção | 60 meses |
Condições de densidade | a 20°C |
Valor do pH | 7,5 |
Sem silicone | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!