Produto de pré-limpeza HHS® Clean
Lubrificante, produto de pré-limpeza, HHS Clean
HHS CLEAN 500 ML
HHS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Bom desempenho de limpeza
- Rápido e eficaz
- Remove facilmente a sujidade mais entranhada
Função de primário
- Melhora a aderência do lubrificante
- Aumenta o intervalo entre lubrificações
- Permite poupar tempo e dinheiro
Evapora rapidamente
- Tempos de inatividade curtos das peças tratadas
- Não é necessária uma segunda aplicação
Boa compatibilidade do material com várias superfícies
- Diversas aplicações
- Os vedantes não dilatam
Cabeça de pulverização com jato direto
Limpeza precisa e direcionada de peças sujas
Sem acetona, sem AOX e sem silicone
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Produto de pré-limpeza e produto de melhoria de aderência (primário) altamente eficaz, especialmente concebido para produtos HHS.
Pulverizar a sujidade com HHS Clean diretamente ou em áreas específicas removerá a sujidade sem tratamento adicional.
Conteúdo | 500 ml |
Base de óleo | Óleo mineral |
Cor | Incolor |
Cheiro/fragrância | Característico |
Densidade | 0,76 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Valor do pH | 8 |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 40 °C |
Sem silicone | Sim |
Sem acetona | Sim |
Sem AOX | Sim |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!