Lubrificante HHS® 5000
Lubrificante HHS 5000
HHS 5000 500ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O melhor resultado possível
- Elimina o ranger e o chiar
- Excelentes propriedades de fluência e penetração
Excelente resistência ao desgaste
- Excelente lubrificante de longa duração
- Oferece proteção anticorrosiva duradoura
Excelente compatibilidade com materiais
- Compatível com o-ringues e x-ringues
- Devido à compatibilidade com o plástico, os materiais base pintados não são atacados
Para uso a altas temperaturas
- Película de proteção antiderrapante permanente para cargas térmicas elevadas
- Não oxida (endurece) até 200 °C, e brevemente até 250 °C
- Sem resíduos de carbonização
Contém lubrificante sólido PTFE
- Redução da temperatura de fricção para uma lubrificação mais longa
- Boa propriedade de utilização de emergência e resistência à temperatura
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente, a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para utilização profissional com tolerâncias mínimas e cargas térmicas elevadas, como, por exemplo, juntas de válvula reguladora, rolamentos internos, correntes e calhas de deslizamento expostos a temperaturas elevadas, etc.
- Agite bem a lata antes de utilizar
- Limpe bem os pontos a lubrificar antes da aplicação
- Em seguida, pulverize uniformemente sobre a superfície limpa
Base química | Óleo mineral |
Base de óleo | Hidrocarbonetos sintéticos |
Cor | Transparente |
Cheiro/fragrância | Característico |
Densidade | 0,86 g/cm³ |
Condições de temperatura mín. | -20 °C |
Condições de temperatura máx. | 200 °C |
Temperatura mín. de inflamação | 240 °C |
Condições de temperatura de inflamação | em conformidade com a DIN ISO 3016 |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem AOX | Sim |
Resistente a | Água, Água salgada, Ácido, Lixívia |
Compatibilidade material | Aço, Metais pesados não ferrosos, Aço inox, FKM |
Conteúdo | 500 ml |
Recipiente | Lata de aerossol |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!