Lubrificante HHS® 1000
Lubrificante HHS 1000
HHS FLUID 500 ML
HHS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Quando pulverizado: Óleo
- Boas propriedades de fluência
- Elevada penetração entre falhas
- Protege contra a corrosão
- Penetra em áreas que a massa lubrificante convencional não consegue alcançar
Após a evaporação: Massa
- Extremamente aderente
- Não salpica
- Bom efeito duradouro
Excelente resistência à pressão
- Película lubrificante com extraordinária resistência ao desgaste com pressões muito altas
- Excelente amortecimento de ruído e vibração
Boa compatibilidade com materiais
- Compatível com O-rings e X-rings
- Compatível com plástico
- Comportamento neutro com superfícies pintadas
Resistente a água pulverizada e água salgada, ácidos e bases fracos
Sem silicone, resina, ácido e AOX
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Massa lubrificante com baixa viscosidade resistente a projeção com efeito duplo: Propriedades de penetração de um óleo, aderente e resistente à pressão como a massa lubrificante.
Adequado para a lubrificação em condições de relubrificação difíceis, durante trabalhos de manutenção e reparação, por exemplo em rolamentos internos, cabos de aço, juntas, veios e rolamentos de rolos.
Agitar bem a lata antes de utilizar. Limpe cuidadosamente o ponto de lubrificação. Em seguida, pulverize sobre as peças limpas.
Base química | Óleo mineral |
Base de óleo | Sintético |
Cor | Amarelado |
Cheiro/fragrância | Característico |
Densidade | 0,773 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Condições de temperatura mín. | -25 °C |
Condições de temperatura máx. | 170 °C |
Viscosidade cinemática da base de óleo | 2000 cSt |
Condições para a viscosidade da base de óleo | a 40°C, em conformidade com a DIN 51562 |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem AOX | Sim |
Resistente a | Água salgada |
Compatibilidade material | O- e X-ringue |
Conteúdo | 500 ml |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!