Lubrificante HHS® 100
Lubrificante HHS 100
HHS 100 LUBRIFICANTE 400 ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Distribuição eficaz de lubrificante e redução de ruído
- Elimina o ranger e o chiar
- Boa capacidade de fluência e penetração nas folgas, mesmo em áreas de difícil acesso
- Penetração eficaz em espaços verticais para evitar escorrimentos e fugas de lubrificante
Repelente de sujidade
- Após a aplicação, a cera forma uma camada protetora na superfície
- O efeito de gotículas protege a superfície da sujidade e da contaminação
- Resistente às condições meteorológicas
Proteção e estabilidade duradouras
- Lubrificante de longa duração com excelente aderência
- O lubrificante não salpica em peças de rotação rápida
- Oferece proteção anticorrosiva duradoura
- Baixo desgaste em superfícies lubrificadas
Versátil, suave e resistente
- Protege e mantém os o-ringues e x-ringues
- Não afeta materiais base pintados
- Compatibilidade com o plástico devido à fórmula especial
Contém lubrificante sólido PTFE
- Redução da temperatura de fricção para uma lubrificação mais longa
- Boas propriedades de uso de emergência
- Este produto não se encontra sujeito a classificação de viscosidade
- Pouco depois de ser pulverizado, o produto forma uma película lubrificante seca à base de cera e altamente eficaz, garantindo assim uma excelente proteção anticorrosiva
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para uso profissional em lubrificação com condições difíceis de relubrificação durante a manutenção e reparação, tais como relubrificação de cabos de aço, juntas, calhas e correntes.
- Agite bem a lata antes de utilizar
- Limpe bem os pontos a lubrificar antes da aplicação
- Em seguida, pulverize uniformemente sobre a superfície limpa
Base química | Oxidante de cera sintética |
Base de óleo | Cera sintética |
Cor | Amarelo, Castanho |
Cheiro/fragrância | Característico |
Densidade | 0,714 g/cm³ |
Condições de temperatura mín. | -30 °C |
Condições de temperatura máx. | 100 °C |
Temperatura mín. de inflamação | 130 °C |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem AOX | Sim |
Resistente a | Água salgada, Lixívias fracas, Ácidos fracos, Aspersão de água |
Ponto de escoamento | -20 °C |
Conteúdo | 400 ml |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!