Lubrificante para empilhador
Lubrificante para empilhador
LUBRIFICANTE PARA EMPILHADOR 600ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Lubrificante resistente à pressão para empilhador e respetivos acessórios
- Redutor da vibração e do ruído
- Propriedades de lubrificação muito boas
- Proteção fiável contra a corrosão
- Elevado grau de penetração
- Excelente compatibilidade com a maioria das peças em metal, borracha e plástico utilizadas em empilhadores. Compatível com O-ringues e X-ringues e também compatível com plástico
- Comportamento neutro em substratos pintados
- Sem silicone, resina e ácido
- Temperatura de trabalho: -25 °C a 180 °C. Curto prazo: 200 °C
Agite a lata antes de usar, pulverize as peças e deixe atuar por breves instantes. Após a utilização, vire a lata ao contrário e pressione a válvula de pulverização até estar vazia.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para serviços de lubrificação e manutenção gerais de empilhadores, correntes e encaixes. Para uma lubrificação universal e cargas de alta pressão.
Base química | Hidrocarboneto |
Base de óleo | Óleo mineral sintético |
Cor | Amarelado |
Cheiro/fragrância | Óleo |
Densidade | 0.66 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Condições de temperatura mín. | -25 °C |
Condições de temperatura máx. | 180 °C |
Resistência máx. à temperatura | 180 °C |
Temperatura mín. de inflamação de ingrediente ativo | 300 °C |
Temperatura mín. de inflamação | 300 °C |
Viscosidade cinemática da base de óleo | 1500 cSt |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem AOX | Sim |
Resistente a | Água salgada, Lixívias fracas, Ácidos fracos, Aspersão de água |
Ponto de escoamento | 300 °C |
Conteúdo | 600 ml |
Peso do conteúdo | 520 g |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |