Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lubrificante HHS® 200

Lubrificante HHS 200
LUBRIFICANTE HHS 200 400ML

Art. 08931067

EAN 4045989760220

Entre na sua conta para ver preços
Lubrificante HHS® 200

Art. 08931067
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
Massa lubrificante de manutenção de longa duração, branca de alta qualidade com PTFE

Duradouro


  • Excelente comportamento de vedação contra humidade e sujidade. Proporciona uma resistência de oxidação ideal e prolonga os intervalos entre lubrificações.

  • Excelente proteção anticorrosiva


Excelente compatibilidade com materiais


  • Excelente compatibilidade com o plástico

  • Efeito neutro em superfícies pintadas


Contém lubrificante sólido PTFE


  • Depois de a película de lubrificante se desgastar, o PTFE efetua a lubrificação (propriedade de funcionamento a seco)

  • Extremamente resistente às temperaturas


Com pigmentação especial, branca


Identificação ideal dos pontos de lubrificação durante os trabalhos de manutenção e reparação.



Resistente a água pulverizada e água salgada, ácidos e bases fracos



Sem silicone, ácido, resina e AOX

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Massa lubrificante de manutenção de longa duração, branca e de alta qualidade com PTFE. Identificação ideal dos pontos de lubrificação durante os trabalhos de manutenção e reparação, por exemplo, em dobradiças, juntas, calhas deslizantes, etc.

Instruções

Agite bem a lata antes de aplicar o produto. Limpe cuidadosamente os pontos a serem lubrificados com HHS® CLEAN, Art.-Nr. 0893 106 10. Em seguida, pulverize sobre as peças limpas.

Base química

Óleo mineral

Base de óleo

Óleo mineral

Cor

Branco brilhante

Cheiro/fragrância

Característico

Densidade

0,78 g/cm³

Condições de temperatura mín.

-15 °C

Condições de temperatura máx.

130 °C

Temperatura mín. de inflamação

200 °C

Sem silicone

Sim

Sem ácido

Sim

Sem resina

Sim

Sem AOX

Sim

Resistente a

Água, Água salgada, Lixívias fracas, Ácidos fracos

Compatibilidade material

Aço, Metais pesados não ferrosos, Aço inox, EPDM, FKM, NBR

Conteúdo

400 ml

Peso do conteúdo

246 g

Validade a partir da data de produção

24 meses

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Produto de pré-limpeza HHS® Clean

HHS CLEAN 500 ML

Produto de pré-limpeza altamente eficaz + promotor de aderência (função de primário) especificamente compatíveis com produtos HHS
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.