Massa lubrificante multiusos III
Massa lubrificante multiusos III
MASSA CONSISTENTE III
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Pode ser utilizado em áreas em que os alimentos podem ser processados ou armazenados
- Altamente adesiva
- Estável ao aperto e resistente à oxidação
- Promove a vedação
- Resistente ao pó e à água
- Sem resina, ácido e silicone
As massas consistentes são fornecidas em cartuchos de plástico. Os cartuchos de plástico melhoram o armazenamento (impedem que a massa consistente saia sob altas temperaturas). Guarde os cartuchos na vertical num local seco e fresco! As instruções de utilização dos fabricantes de veículos, maquinaria e peças têm de ser respeitadas! Para mais informações, consulte a informação técnica.
Com registo NSF H1 (n.º: 135924), cumpre os requisitos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) 1998 H1. O produto pode entrar em contacto com produtos alimentares por motivos técnicos.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Massa fisiologicamente segura e incolor com combinação de aditivos multifuncionais para lubrificar e proteger vedantes, juntas e peças móveis em que existe um risco de contacto direto entre o lubrificante e os alimentos.
Limpe os pontos de lubrificação cuidadosamente antes de os encher pela primeira vez. Encha o alojamento do rolamento até cerca de metade. Respeite as especificações do fabricante do rolamento. Evitar a mistura com outras massas consistentes sempre que possível. Se for utilizada em áreas onde são processados e armazenados alimentos, apenas a quantidade mínima tecnicamente necessária poderá ser utilizada. Se o produto for utilizado como uma película anticorrosiva, esta deve ser removida completamente antes de o dispositivo em questão ser utilizado novamente.
Peso do conteúdo | 0,4 kg |
Recipiente | Cartucho |
Base de sabão | Inorgânico |
Código do lubrificante | KP2N-20 |
Condições de temperatura mín./máx. | -15 a 130 °C |
Cor | Transparente |
Nível NLGI/condições | 2 / com DIN 51818 |
Viscosidade do óleo base, cinemática/condições | 200 mm²/s / a 40°C |
Penetrabilidade mín./máx./condições | 265-295 / em conformidade com a DIN ISO 2137 |
Período/categoria de protecção contra corrosão | Corrosão categoria 0 |
Carga de soldadura VKA | 2200 N |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Base de óleo | Óleo branco para aplicações médicas |
Comportamento na presença de água/condições | 0-90 / em conformidade com a DIN 51807-1 |
Sistema de lubrificante | Massa |
Cheiro/fragrância | Característico |
Densidade | 0,88 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Condições para a viscosidade da base de óleo | a 40°C |
Condições de temperatura mín. | -15 °C |
Condições de temperatura máx. | 130 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 150 °C |
Condições de penetrabilidade | em conformidade com a DIN ISO 2137 |
Condições para grau NLGI | com DIN 51818 |
Condições do período de protecção contra corrosão | em conformidade com a DIN 51802, teste SKF Emcor |
Condições para carga de soldadura VKA | em conformidade com a DIN 51350-4, teste VKA (Institute for Internal Combustion Engines) |
Sem resina | Sim |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem AOX | Sim |
Sem metais pesados | Sim |
Clórico | Não |
Resistente a | Água |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!