Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Óleo lubrificante para indústria alimentar NSF H3

Óleo lubrificante para produtos alimentares NSF-H3
OLEO LUBRIFICACAO NSF 5L

Art. 0893107105
EAN 4056807447919

Entre na sua conta para ver preços
Óleo lubrificante para indústria alimentar NSF H3

Art. 0893107105
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
Lubrificante especial líquido e incolor para áreas de lubrificação em contacto com alimentos

Lubrificante líquido especial


  • Excelentes propriedades de lubrificação em áreas de difícil acesso graças à baixa viscosidade

  • O efeito de limpeza garante a máxima proteção nas secções de transmissão/transferência e máquina expostas a tensões hidráulicas

  • Consumo reduzido

  • Não há qualquer deterioração visual devido ao contacto ocasional do lubrificante e do produto


Insípido e inodoro


  • Não altera o sabor ou o odor dos alimentos, garantindo assim que os produtos alimentares mantêm as suas propriedades garantidas

  • Vasta gama de aplicações na produção, manuseamento e/ou embalagem de produtos alimentares ou produtos farmacêuticos e cosméticos, quando existe contacto ocasional entre o produto e o fabricante


Aprovado pela LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern), empresa de certificação de design estrutural da Baviera, Alemanha.


  • Não é nociva para a saúde

  • Não é prejudicial para a pele nem para as membranas mucosas

  • Não tóxico


Resistência a temperaturas de -10 °C a +180 °C


Longa vida útil do lubrificante numa vasta gama de temperaturas



Boa compatibilidade com materiais


Vasta gama de opções de aplicação em diferentes superfícies, tais como: alumínio, aço inoxidável, plásticos compatíveis com óleo mineral, tais como PD, PE, PS, nylon, policarbonato, fibra de vidro, tecidos epóxi duros, como fibra de vidro, etc.



Hidrofóbico


  • Impermeável à água

  • Boas propriedades anticorrosão
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para a lubrificação líquida de vedantes de válvulas, máquinas de embalagem, O-rings, transmissões, pernos roscados e guias de parafusos, dobradiças e correntes de rolos, bem como dispositivos mecânicos nas indústrias alimentar, de bebidas, farmacêutica, sanitária e hospitalar, etc. Lubrificação de facas na indústria de papel, bem como agulhas e platinas em máquinas de confeção. A lubrificação também é mantida em máquinas e sistemas de transporte sujeitos a cargas hidráulicas. Transporte de peixe, fruta e legumes, colhedoras, empilhadoras, ferramentas e equipamento de lubrificação e jardinagem e da indústria de processamento de alimentos em geral.

Instruções

Limpe e desengordure a área a lubrificar. Agite bem o recipiente antes de utilizar. Pulverize uma camada fina do lubrificante adequado para a indústria alimentar.

Base química

Branco medicinal em conformidade com DAB 10

Cor

Transparente

Cheiro/fragrância

Inodoro

Densidade

0,84 g/ml

Condições de densidade

a 15°C

Condições de temperatura mín.

-12 °C

Condições de temperatura máx.

180 °C

Viscosidade cinemática da base de óleo

40 cSt

Condições para a viscosidade da base de óleo

a 20°C

Sem silicone

Sim

Sem ácido

Não

Resistente a

Água
Brevemente para diluir ácidos

Conteúdo

5 l

Peso do conteúdo

4,2 kg

Validade a partir da data de produção

48 meses

Condições para manter a validade

a 20°C