Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conversor de ferrugem

Conversor de ferrugem
PRODUTO CONVERSOR DE FERRUGEM

Art. 0893110

EAN 4046777426724

Entre na sua conta para ver preços
Conversor de ferrugem

Art. 0893110
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
Conversor de ferrugem de dispersão ecológica

Pode ser pintado


Pode ser pintado com todos os sistemas de tintas de acabamento disponíveis no mercado após 3 horas



Pode ser betumado



Ecológico, à base de dispersão



Interrompe o processo de corrosão de forma fiável e proporciona uma superfície de aplicação otimizada para trabalhos de pintura adicionais.


O conversor de ferrugem penetra na ferrugem, reage com a ferrugem e converte o óxido de ferro num complexo metálico orgânico preto/azul estável e insolúvel.

Aviso

Não lavar com água as superfícies tratadas. Limpar de imediato o conversor de ferrugem das superfícies pintadas. Não utilizar num local exposto à luz solar direta, sobre superfícies acima de +40 °C e onde houver risco de congelamento. Proteger da geada. Limpar o equipamento com água após cada utilização.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente, a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Construção de veículos, construção de caravanas, construção naval, construção em metal e aço, fabrico de ferramentas, construção de pontes, construção de reservatórios, construção de tubagens, construção de contentores, agricultura e silvicultura, gestão municipal, máquinas de construção, etc.

Instruções

A superfície deve estar limpa, seca e sem gordura. Remova ferrugem solta, tinta e sujidade com palha de aço, um raspador ou uma ferramenta semelhante. Aplique uma camada fina e uniforme com um pincel ou um rolo. Evite escorrimentos. Pinte com revestimentos de proteção de metal à base de água ou de solvente entre 3 e 48 horas após a aplicação. Mantenha um tempo de reação de três horas. Proteja as superfícies que não serão tratadas.

Conteúdo

1000 ml

Cor

Creme

Validade a partir da data de produção

60 meses

Resistência máx. à temperatura

120 °C

Pode ser envernizado após

3 h

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.