Massa de alumínio AL 1100
Massa de alumínio AL 1100
MASSA DE ALUMINIO AL 1100
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Lubrificante antigripagem de elevado desempenho à base de alumínio/cobre
- Previne a oxidação, a soldadura a frio, o desgaste, a corrosão e a corrosão por atrito
- Resistente à água, lixívias e ácidos fracos
Não aplicar em superfícies pintadas.
O pincel integrado na tampa é a massa para cubos de rodas perfeita.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais.
Fichas Técnicas(X)
O lubrificante é resistente a temperaturas elevadas e é adequado para lubrificar as partes traseiras das pastilhas dos travões de disco (evita rangidos), conjuntos roscados (parafusos para o coletor de escape, roscas das velas de ignição, etc.), rolamentos, pontos de articulação, juntas, superfícies deslizantes, etc. Evita a colagem de juntas sólidas e também pode ser utilizado como proteção de contacto em bocais de pistolas de soldadura com gás inerte, baterias e polos de baterias.
As superfícies devem ser cuidadosamente limpas e os resíduos de pó e lubrificante devem ser removidos. Agite bem a lata de spray antes de aplicar o produto. Pulverize uniformemente a uma distância de aproximadamente 20 a 30 cm. Quando utilizar a bisnaga ou a lata, aplique o material uniformemente na superfície a tratar com uma espátula ou pincel.
Recipiente | Lata de aerossol |
Conteúdo | 300 ml |
Peso do conteúdo | 242 g |
Condições de temperatura mín./máx. | -80 a 1100 °C |
Validade a partir da data de produção | 18 meses |
Cor | Prateado |
Densidade | 0,83 g/cm³ |
Cheiro/fragrância | Característico |
Base química | Óleo mineral |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem AOX | Sim |
Concentração de VOC (CH) | 459 g/l |
Resistente a | Água |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!