Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Spray de zinco

Spray de zinco
SPRAY ZINCO CLARO

Art. 0893113114

EAN 4045989965328

Entre na sua conta para ver preços
Spray de zinco

Art. 0893113114
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
Proteção a longo prazo e reparação de superfícies metálicas

Excelente proteção anticorrosiva


  • O metal é ativamente protegido, mesmo com danos menores

  • Mais de 100 horas de resistência contra nevoeiro salino (DIN 50021 SS)


Excelente aderência em metal nu



Excelentes propriedades de soldadura por pontos

Aviso

Não é adequado como primário para PU, polímeros MS e compostos de vedação híbridos.


Não pinte por cima com outras tintas

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para melhoramentos de índole visual, reparações e proteção contra a corrosão de superfícies metálicas.

Instruções

A temperatura de aplicação ideal situa-se entre 15 °C e 25 °C

Conteúdo

400 ml

Base química

Combinação de resina alquídica

Cor

Zinco, brilhante

Tempo mín. de cura

10 h

Condições de cura/endurecimento total

Com espessura recomendada da camada seca

Tempo máx. de cura

12 h

Resistência no ensaio de nevoeiro salino

100 h

Resistência máx. à temperatura

240 °C

Tempo de secagem ao tato

15 min

Espessura de camada seca (primeiro movimento recíproco)

30 µm

Condições para tempo de secagem em relação ao pó

com espessura recomendada da camada seca

Classificação de pureza de zinco

99,995 %

Teor de zinco na película seca

44,6 %

Espessura do revestimento

70 µm

Recobrível/É possível pintar por cima

Condicional, testes preliminares necessários

Condições de força de agarrar

com espessura recomendada da camada seca

Substratos com boa aderência

Metais ferrosos, PMMA, Policarbonato, Poliestireno, Superfícies galvanizadas

Ponto soldável

Sim

Sem AOX

Sim

Ensaio de incisões cruzadas

MAN 0-1

Força de agarrar - mín./máx.

15 min-20 min

Condições de ensaio de incisões cruzadas

em conformidade com a DIN 53151

Condições para resistência no ensaio de nevoeiro salino

em conformidade com a DIN 50021

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Validade a partir da data de produção

30 meses

Condições para manter a validade

de 10°C a 25°C

Temperatura mín. de inflamação

-42 °C

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 1
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.