Produto de limpeza de superfícies EASY-TO-CLEAN
Produto de limpeza de superfícies EASY-TO-CLEAN
DETERGENTE LIMPEZA SUPERFICIES 10LT
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Contém álcool
- Excelente desempenho de limpeza para manchas gordurosas, por exemplo, impressões digitais
- Secagem rápida e sem manchas da superfície limpa
Se for usado regularmente, desenvolve uma película EASY-TO-CLEAN (DE FÁCIL LIMPEZA)
- Reduz o reaparecimento
- Remove rapidamente a sujidade das superfícies
- Limpeza simples e mais rápida
Altamente concentrado
- Permite reduzir os stocks
- Reduz os custos
Aroma cítrico fresco
Valor pH = 7 em concentrado
O frasco pode ser reabastecido várias vezes
Simples de dosear utilizando a tampa doseadora Top Dos
Cor: azul = superfícies (ajustado ao reconhecido sistema de cores)
As superfícies limpas secam rapidamente, sem resíduos e riscos
Não adicione água quente, uma vez que a percentagem de álcool evapora, reduzindo significativamente a capacidade de limpeza.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para todas as superfícies à prova de água e pavimentos de pedra brilhante
- Vidro/espelhos
- Superfícies de plástico lisas/texturadas
- Superfícies/móveis lacados
- Laminado/cortiça
- Pisos de pedra natural/pedra sintética
- Azulejos e ladrilhos
- Piso parquet selado
- PVC
Adequado para limpeza manual de superfícies e pisos
Dosagem:
- Aplicação manual: 30 ml em 8 litros de água
- Processo de pulverização: Juntar 15 ml a 0,5 l de água
Conteúdo | 10 l |
Recipiente | Bidão |
Cheiro/fragrância | Limão |
Cor | Azul |
Base química | Álcool, Tensoactivo |
valor de pH/condições | 6,8 / a 20°C |
Densidade/condições | 0,97 g/cm³ / a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | 34.5 °C |
Biodegradável | Sim |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!