Desentupidor de canos líquido
Desentupidor de canos líquido NaOH
DESENTUPIDOR DE CANOS LIQUIDO 1L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente aplicabilidade e biodegradabilidade
Produto biodegradável que dissolve eficazmente os resíduos orgânicos que entopem as canalizações sem as danificar.
Bons resultados
Atua em cerca de 20 a 30 minutos.
Tampa de segurança
Impede a abertura inadvertida da embalagem.
O produto tem de ser usado sem diluição. Não aplicar diretamente no ralo. Procure manter uma distância segura ao verter o produto. Usar sempre luvas e óculos de proteção no manuseamento do produto.
Fichas Técnicas(X)
Indicado para a remoção de todo o tipo de matéria orgânica, como papel, restos de comida, gordura, filtros de cigarros, entre outros.
Verter cuidadosamente o produto e deixar atuar por 20 a 30 minutos. Em seguida colocar água de forma a remover os resíduos. Em casos de sujidade mais persistente, repetir o processo.
Base química | Hidróxido de sódio |
Conteúdo | 1000 ml |
Densidade | 1,51 g/cm³ |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |