Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Produto de limpeza de pedra

Produto de limpeza de cerâmica fina
DETERGENTE LIMPEZA DE GRES 1LT

Art. 0893117305
EAN 4056807529554
Entre na sua conta para ver preços
Produto de limpeza de pedra

Art. 0893117305

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Produto de limpeza especial potente para azulejos em grés, pavimentos de segurança e azulejos em pedra natural e artificial.

Elevado grau de capacidade de dissolução da sujidade


  • Ação de limpeza até aos poros

  • As manchas escuras e as pegadas são removidas

  • Limpeza simples e mais rápida


Altamente concentrado



Simples de dosear utilizando a tampa doseadora Top Dos

Aviso

Para água de elevada dureza, recomendamos a utilização do produto de limpeza para sanitários EASY-TO-CLEAN, art. n.º 0893117005, em intervalos regulares para azulejos em grés e pavimentos de segurança.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Massas lubrificantes, óleos e sujidade mineral pesados são dissolvidos e podem ser removidos com facilidade e sem resíduos em revestimentos de pavimentos problemáticos. Adequado para limpeza de pavimentos manual ou com máquina.



Adequada para:


  • Azulejos em grés

  • Granito

  • Azulejos em pedra natural

  • Azulejos em pedra artificial

  • Pavimentos de segurança
Instruções

Dosagem:


  • Aplicação manual: Adicionar 30 ml a cada 5 l

  • Limpeza por pulverização: Adicionar 15 ml a cada 0,5 l

  • Aplicação com máquina: Adicionar 60 ml a cada 10 l


É possível aumentar a dosagem se a sujidade for muito intensa.

Conteúdo

1 l

Recipiente

Garrafa

Cor

Azul

Base química

Tensioativo alcalino

valor de pH/condições

10,8 / em concentrado

Validade a partir da data de produção

36 meses

Sem AOX

Sim

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pulverizador específico do produto, vazio

PULVERISADOR UNIVERSAL 1L

Pulverizador vazio reutilizável para aplicação fácil de produtos de bidões
x 1 Un.
Copo de medição Top Dos

TAMPA DOSEADORA TOP DOS 20ML

Doseamento simples com tampa doseadora
x 1 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 3
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica