Gel desinfetante
Gel Desinfetante à base de álcool
GEL DESINFECTANTE MAOS 500ML
Art.
0893117610
EAN 4062856406128
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Gel desinfetante à base de álcool para desinfeção das mãos.
Características
- Gel desinfetante à base de álcool e quaternários de amónio para a desinfeção das mãos.
Vantagens
- Da sua fórmula fazem parte agentes hidratantes e protetores da pele, proporcionando um melhor cuidado da pele evitando a sua secura.
- O produto cumpre os requisitos do HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle), ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius.
Biodegradável
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Indicado para áreas de processamento alimentar e de saúde pois não contém corantes, nem perfumes.
Instruções
Aplicar aproximadamente 3 ml de gel diretamente nas mãos limpas e secas. Em seguida friccionar até secar. Não necessita passar por água.
Base química | Água e álcool |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Incolor |
Conteúdo | 500 ml |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / área de armazenamento fresca e seca, no recipiente original vedado |
Viscosidade/Consistência | Gel |
Densidade/condições | 0,88 g/cm³ / a 20°C |