Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Produto de limpeza para oficinas BMF

Produto de limpeza para oficinas BMF
DETERGENTE MULTI LAVAGEM BMF 20L

Art. 08931183

EAN 4045989899197

Entre na sua conta para ver preços
Produto de limpeza para oficinas BMF

Art. 08931183
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
Produto de limpeza ecológico para oficinas, máquinas e veículos
  • Sem fosfatos, solventes ou substâncias corrosivas

  • Pode ser utilizado mecanicamente, manualmente ou em dispositivos de alta pressão

  • Potente na dissolução da massa lubrificante, mas suave nos materiais

  • Não danifica tintas, borrachas ou plásticos

  • Valor do pH: 9,4

  • Sem silicone

  • Sem AOX
Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para limpar todas as superfícies resistentes à água.

Instruções

Dilua o produto com água, em seguida, aplique na área suja. Deixe atuar durante um breve período de tempo e, em seguida, limpe ou enxague com água.


A água quente aumenta o efeito de limpeza.


Concentração de aplicação: Manual 3–50%; dispositivo de alta pressão 3–5%; máquinas de limpeza de pavimentos 3-10%.

Conteúdo

20 l

Base química

Tensioativo alcalino

Cheiro/fragrância

Frutado

Cor

Amarelo fosforescente

pH neutro

Não

Valor do pH

9,4

Densidade

1,04 g/cm³

Validade a partir da data de produção

24 meses

Condições de densidade

a 20°C

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Sim

Biodegradável

Sim

Recipiente

Bidão

Peso do conteúdo

21 kg

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Torneira de plástico Ligação DN 60

TORNEIRA P/ BIDON 20/60L

Para recipientes de plástico com ligação DN 60 para 20 L, 25 L e 60 L
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.