Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Restaurador de metais

Restaurador de metais
RESTAURADOR DE METAIS

Art. 08931211
EAN 4045989991334

Entre na sua conta para ver preços
Restaurador de metais

Art. 08931211
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
Potente massa de polir para metais, para a remoção de sujidade difícil em metais. Certificação NSF.

Contém ácido cítrico ativo


A sujidade mais difícil, como a oxidação do metal, ferrugem de superfícies, verdete, calcário e outras incrustações são removidas com segurança e sem estragar os materiais



O óxido de alumínio natural é utilizado como uma substância abrasiva


  • Proporciona uma limpeza eficaz com diferentes tamanhos de partículas

  • O formato esférico e a dureza* do óxido de alumínio garantem uma limpeza suave e delicada, mas eficaz


Aditivos protetores com propriedades hidratantes


  • Produz uma superfície lisa que repele água

  • Eficaz na prevenção de nova sujidade


Altamente viscoso, pelo que não escorre em superfícies verticais



Testado para uso em áreas onde são processados ou armazenados alimentos


Seguro para utilização em áreas onde são processados e armazenados alimentos, como cozinhas industriais, cantinas, matadouros, transporte de alimentos, etc.


Aviso

Evite o contacto direto com alimentos. Não utilize em alumínio anodizado e superfícies galvanizadas ou pintadas.



Recomendação: Limpe previamente com um produto de limpeza potente para aço inox, art.º n.º 08931212. O óleo de tratamento para aço inox, art.º n.º 08931210, otimiza a limpeza e o efeito de tratamento, proporcionando, assim, uma superfície com acabamento perfeito.



Escala de dureza Mohs:


  • Talco 1

  • Gesso 2

  • Apatite 5

  • Quartzo 7

  • Óxido de alumínio (abrasivo) 8

  • Safira 9

  • Diamante 10

Com registo NSF A1 (n.º 135792), cumpre os requisitos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) A1

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para superfícies metálicas de aço inox, cromadas, em latão, cobre, alumínio, ouro e prata. Pode ser utilizado em viaturas, equipamento técnico, em casa e no setor de transformação de produtos alimentares. Para a remoção ecológica da pintura de têmpera. Também é adequado para vidro e cerâmica vidrada.

Instruções

Aplique com moderação na superfície a limpar. Efetue o polimento uniformemente com um pano ou uma esponja húmido/molhado e trabalhe com movimentos circulares. Trate toda a superfície. Lave com água, para que não fiquem resíduos.

Conteúdo

286 ml

Peso do conteúdo

400 g

Base química

Álcoois gordos

Cheiro/fragrância

Característico

Cor

Branco

Valor do pH

1,6

Condições para valor do pH

a 20°C

Densidade

1,4 kg/l

Condições de densidade

a 20°C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Condições para manter a validade

a 20°C

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Sim

Biodegradável

Sim

Recipiente

Garrafa de plástico

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo de conservação para aço inox

OLEO CONSERVACAO P/ACO INOX 400ML

Melhoramento visual rápido de superfícies metálicas
Produto de limpeza potente para aço inox

PRODUTO LIMPEZA ACO INOX 500ML

Líquido de limpeza especial para pré-limpeza de superfícies metálicas. Certificação NSF.