Toalhete de limpeza para aço inox
Toalhete de limpeza para aço inox
TOALHETE LIMP. E POLIMENTO ACO INOX



Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente desempenho de limpeza em quase todos os metais.
- Remove com suavidade e sem esforço manchas, gordura, dedadas, depósitos e sujidade entranhada
- Para uso universal
- Adequado para utilização no dia a dia
Estruturas especiais do toalhete
Limpeza (lado áspero) e polimento (lado macio) num só produto
Proteção duradoura da superfície
- Evita manchas de água e corrosão
- Poupa tempo – sem necessidade de polimento adicional
Trata e protege
- Prolonga a vida útil das superfícies
- Renova, protege e preserva o brilho do aço inox
Aroma cítrico agradável
Sem odores desagradáveis durante a utilização
Toalhetes prontos a usar
Limpeza rápida e eficaz
Sem silicone
Com registo NSF C1 (n.º 150177), corresponde aos requisitos C1.
As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Para uma limpeza e polimento rápidos e simples de praticamente todos os metais, tais como aço inox, latão, cobre, cromado e alumínio, bem como Resopal, cerâmica e porcelana em elevadores, cozinhas, viaturas, barcos e muito mais.
Remova a sujidade entranhada com o lado grosso do pano. Em seguida, faça a limpeza e o polimento da superfície com o lado macio. Esfregue com um pano limpo e seco para um brilho fantástico.