Spray de limpeza MULTIKLEAN
Spray de limpeza MULTIKLEAN
MULTIKLEAN
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Efeito renovador em todo o tipo de metais e PVC.
- Rápida atuação sobre os depósitos que formam a sujidade nas superfícies.
- Forte efeito de solubilização, que elimina manchas provenientes da corrosão.
- O micro polimento provoca um forte efeito renovador.
Recipiente sob pressão. Proteger dos raios solares. Não furar, nem incenerar mesmo depois de a lata estar vazia. Não pulverizar sobre chamas ou material incandescente. Conservar e utilizar longe de qualquer fonte de ignição ou aparelhos elétricos em funcionamento. Não fumar. Manter afastado do alcance das crianças. Pulverizar espaçosamente e não em pulverizações prolongadas. Ventilar bem o local após utilização. Não utilizar o produto para outro fim, que não aquele a que se destina.
Fichas Técnicas(X)
Indicado para a limpeza e polimento em caixilharias de alumínio e PVC, indústrias de aço inox, metalomecânica, materiais de cozinhas, instalações sanitárias, mobiliário de escritório, artigos decorativos e outro tipo de objectos.
- Agitar a lata durante 1 minuto.
- Pulverizar a espuma sobre um pano, de preferência húmido.
- Espalhar a espuma na superfície a limpar.
- Deixar atuar durante 30 segundos.
- Efetuar um polimento uniforme até remover todos os depósitos de sujidade.
- Proceder à limpeza com uma esponja húmida ou a um enxaguamento com água.
- Limpar e puxar o brilho com um pano seco, sem pelo.
Conteúdo | 400 ml |
Recipiente | Lata |
Base química | Composto de amónio |
Cor | Branco |
Densidade | 1,1 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Peso do conteúdo | 440 g |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Condições para manter a validade | armazenamento em local seco, fresco e bem ventilado, protegido contra a luz solar direta e fontes de calor |