Massa de polimento para metal
Massa de polimento para metal
METAL POLISH
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fórmula com agentes ativos que atuam química e mecanicamente na área tratada
Excelentes resultados de limpeza e proteção.
Emulsão de base aquosa contendo hidrocarbonetos e agentes de polimento (óxido de alumínio)
Limpeza, polimento e proteção da área numa só operação.
Não tóxico e não inflamável
Os ingredientes utilizados no seu fabrico permitem que o produto seja utilizado em superfícies que irão estar em contacto com os alimentos.
Pode ser aplicado manualmente ou com equipamento de limpeza e polimento
Rápido e fácil de utilizar.
Elevada resistência ao calor
Não é prejudicial para a pele, mas é aconselhável lavar após o uso
Estas indicações são apenas recomendações baseados na nossa experiência. Recomendamos testes prévios.
Fichas Técnicas(X)
Polimento, limpeza e proteção de superfícies metálicas, incluindo aço inox, cromadas, latão e bronze. Uso industrial, incluindo moldes de injeção, indústrias de hotelaria e construção, metalurgia, produção de aço inox, etc. Para uso em caravanas e nas indústrias automóvel, naval e de fabrico de motociclos. Manutenção geral, manutenção em hotelaria e restauração, manutenção de elevadores, etc. Uso doméstico.
Aplique uma pequena quantidade de produto na área e faça o polimento num movimento circular. Pode ser aplicado manual ou mecanicamente. Aplique manualmente com um pano macio. Deixe atuar por alguns minutos. Retire o produto com um pano macio limpo e seco.
Conteúdo | 75 ml |
Peso do conteúdo | 95,3 g |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Branco |
Valor do pH | 9,79 |
Condições para valor do pH | não diluído |
Densidade | 1,27 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Condições para manter a validade | a 20°C |