Gel passa cabos, GLISS W, para cabos elétricos
Gel passa cabos, GLISS W, para cabos elétricos
GEL PASSA CABOS 500 ML
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Base química | Água |
Cor | Branco |
Densidade | 1 g/cm³ |
Temperatura mín. de processamento | -8 °C |
Temperatura máx. de processamento | 50 °C |
Biodegradável | Sim |
Peso do conteúdo | 500 g |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |