Removedor de ferrugem Rost Off Crafty
Desoxidante Rost-Off Crafty
ROST OFF CRAFTY 300ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Contém óleo sintético
- Ótimo efeito lubrificante e capacidade de penetração
- ≥ 60% biodegradável
Atividade capilar extremamente elevada
- As excelentes propriedades de fluência asseguram uma penetração extremamente rápida em ferrugem e corrosão
- O efeito ideal começa pouco depois da pulverização
Registo NSF H2
- Adequado para uso em áreas onde são processados ou armazenados alimentos
- No entanto, o contacto direto do produto com alimentos deve ser evitado
Excelente compatibilidade com materiais
Ao contrário de vários desoxidantes convencionais, não ataca borrachas nem plásticos.
Uma excelente proteção contra a corrosão graças aos aditivos de proteção anticorrosiva
Sem resina nem ácido
Sem silicone
- Registo NSF-H2
- Pode ser utilizado em áreas em que os alimentos podem ser processados ou armazenados
- No entanto, o contacto direto do produto com alimentos deve ser evitado
- Sem resina nem ácido
- Sem silicone
- Biodegradável
Fichas Técnicas(X)
Para soltar parafusos e ligações roscadas extremamente enferrujadas e oxidadas em máquinas, conjuntos e dispositivos, preferencialmente na indústria alimentar e de bebidas.
Pulverize as peças a tratar e deixe atuar durante breves instantes. Para ligações difíceis, repita o processo de aplicação e prolongue o tempo de trabalho sempre que necessário.
Conteúdo | 300 ml |
Recipiente | Lata de aerossol |
Condições de temperatura mín. | -10 °C |
Condições de temperatura máx. | 140 °C |
Viscosidade cinemática da base de óleo | 35 mm²/s |
Condições para a viscosidade da base de óleo | a 40°C |
Base química | Óleo branco medicinal com óleos sintéticos |
Sem silicone | Sim |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Sem AOX | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem ácido | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!