Removedor de ferrugem, Rost Off Special
Rust remover Rost Off Special
RUSTREM-SPECIAL-400ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Contém óleo sintético
Efeito ideal de fluência e lubrificação
Atividade capilar de nível extremamente elevado
- As excelentes propriedades de fluência asseguram uma penetração extremamente rápida em ferrugem e corrosão
- O efeito ideal começa pouco depois da pulverização
Registo NSF H1
- Pode ser utilizado em áreas em que os alimentos podem ser processados ou armazenados
- No entanto, o contacto direto do produto com alimentos deve ser evitado
Excelente compatibilidade com materiais
Ao contrário de vários removedores de ferrugem convencionais, não ataca borrachas nem plásticos.
Uma excelente proteção contra a corrosão graças aos aditivos de proteção anticorrosiva
Sem resina nem ácido
Sem silicone
- Remova imediatamente quaisquer excessos de material ou salpicos em superfícies delicadas ou pintadas
- Evite adicionar uma quantidade excessiva de óleo às peças
NSF = organização reconhecida internacionalmente para a supervisão e o registo de produtos utilizados na indústria alimentar.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para soltar parafusos e ligações roscadas extremamente enferrujadas e oxidadas em máquinas, conjuntos e dispositivos, preferencialmente na indústria alimentar e de bebidas.
Agite bem a lata antes de aplicar o produto. Pulverize a localização pretendida a partir de uma distância de de 15 a 20 cm e a uma temperatura de aplicação de 15 a 25 °C. Deixe atuar por um curto período de tempo. Para ligações difíceis, repita o processo de aplicação e prolongue o tempo de trabalho sempre que necessário.
Conteúdo | 400 ml |
Recipiente | Lata de aerossol |
Condições de temperatura mín. | -5 °C |
Condições de temperatura máx. | 55 °C |
Base química | Óleo mineral branco |
Sem silicone | Sim |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Sem AOX | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem ácido | Sim |