Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Removedor de grafiti

Produto limpeza de grafitis exterior, Graffiti-EX
PRODUTO LIMPEZA GRAFITTI EXTERIORES

Art. 0893135

EAN 4045989965281

Entre na sua conta para ver preços
Removedor de grafiti

Art. 0893135
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
Graffiti-EX para superfícies exteriores lisas e não absorventes
  • A solução para elevados níveis de grafiti que cobrem áreas grandes, em particular em superfícies pintadas

  • Desempenho de limpeza extremamente elevado

  • Remove eficazmente tinta e caneta de feltro

  • Não é necessário pintar por cima

  • Com dissolventes de tinta especiais

  • Penetra e dissolve camadas de tinta problemáticas sem danificar o material base

  • Não danifica os materiais e superfícies

  • As superfícies resistentes a solventes não são danificadas

  • Vasta gama de aplicações

  • Sem AOX

  • Sem silicone
Aviso

Antes da aplicação, teste sempre primeiro a compatibilidade do material e o desvanecimento da cor numa área discreta, aplicando o removedor de grafitis com um pano. Não adequado para limpeza de fachadas (betão/pedra).


Para superfícies sensíveis, verifique previamente a compatibilidade do material num local discreto.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Autocarros, comboios, automóveis de passageiros, camiões, reboques de construção, cabines telefónicas, montras, sinais, máquinas, rolos, painéis, etc.

Instruções

Pulverize o Graffiti-EX uniformemente e deixe atuar durante um curto período de tempo. Em seguida, limpe a tinta solta com uma esponja ou um pano húmido, sempre na mesma direção. O tempo de aplicação depende do tipo de sujidade do grafiti (superfície, tinta, múltiplas camadas, antiguidade, etc.). Em casos mais difíceis, repita a aplicação e, se necessário, prolongue ligeiramente o tempo de reação. Durante o processo de limpeza, podem ser utilizadas esponjas e escovas duras como auxiliares mecânicos. Limpe cuidadosamente a superfície com água a seguir à aplicação.

Conteúdo

500 ml

Cheiro/fragrância

Frutado

Cor

Incolor

Base química

Acetato de 1-metil-2-metoxietilo

Densidade

0,94 g/cm³

Temperatura mín. de inflamação

45 °C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Biodegradável

Sim

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Sim

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 0
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 1
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.