Produto de limpeza industrial
Produto de limpeza industrial
PRODUTO LIMPEZA INDUSTRIAL 500ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Eficaz
- Remoção fácil de resíduos de cola, etiquetas e fitas adesivas
- Solta a sujidade mais difícil, como cera, abrasão da borracha, resíduos de silicone, marcador permanente, óleo e massa lubrificante
As superfícies delicadas como o alumínio, latão e aço inox não são danificadas
Fácil de utilizar
- Sem odores desagradáveis para os utilizadores e para o ambiente.
- Limpeza rápida e eficaz.
Sem acetona, silicone ou AOX
Com registo NSF, classe K3, reg. n.º 149620, 149621
Antes do tratamento, verifique a compatibilidade das peças de borracha e plástico num local não visível. Pode danificar a pintura.
Com registo NSF, classe K3, reg. n.º 149620, 149621
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Limpa resíduos de cola de peças de máquinas, peças de plástico e superfícies metálicas. Também é adequado para remover conservantes de proteção, como por exemplo discos de travões.
Conteúdo | 500 ml |
Cor | Transparente |
Base química | Gasolina especial com D-limonene |
Cheiro/fragrância | Característico |
Densidade | 0,74 g/cm³ |
Temperatura mín. de inflamação | 10 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / abaixo dos 25°C |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!