Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Produto de limpeza industrial

Produto de limpeza industrial
PRODUTO LIMPEZA INDUSTRIAL 5LT

Art. 089314005
EAN 4050641266729
Entre na sua conta para ver preços
Produto de limpeza industrial

Art. 089314005
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
Produto de limpeza especial de elevada qualidade para remoção de resíduos de fita adesiva, etiquetas e autocolantes, assim como de sujidade resistente. Certificação NSF

Eficaz


  • Remoção fácil de resíduos de cola, etiquetas e fitas adesivas

  • Solta a sujidade mais difícil, como cera, abrasão da borracha, resíduos de silicone, marcador permanente, óleo e massa lubrificante


As superfícies delicadas como o alumínio, latão e aço inox não são danificadas



Fácil de utilizar


  • Sem odores desagradáveis para os utilizadores e para o ambiente.

  • Limpeza rápida e eficaz.


Sem acetona, silicone ou AOX

Aviso

Antes do tratamento, verifique a compatibilidade das peças de borracha e plástico num local não visível. Pode danificar a pintura.

Com registo NSF, classe K3, reg. n.º 149620, 149621

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Limpa resíduos de cola de peças de máquinas, peças de plástico e superfícies metálicas. Também é adequado para remover conservantes de proteção, como por exemplo discos de travões.

Conteúdo

5 l

Cor

Transparente

Base química

Gasolina especial com D-limonene

Cheiro/fragrância

Característico

Densidade

0,74 g/cm³

Temperatura mín. de inflamação

10 °C

Validade a partir da data de produção/condições

24 meses / abaixo dos 25°C

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Sim

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Borracha

DISCO PARA DECAPADORA DBS

Para remoção rápida e fácil de películas, autocolantes e resíduos de cola em superfícies metálicas e pintadas.
x 1 Un.
Torneira Rosca DN 45 para bidões de plástico de 5 l e 10 l

TORNEIRA P/ BIDON 5L

A torneira torna rápido e fácil encher e distribuir líquidos de forma limpa e ajuda a dosear grandes quantidades de líquido num curto período de tempo.
x 1 Un.
Pulverizador Resistente a solventes

PULVERIZADOR UNIVERSAL 1L

Para o processamento simples de produtos à base de solventes em garrafões ou bidões
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.