Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lubrificante LPE

Lubrificante para construção LPE 200
LPC 200 LUBRIFICANTE PROFISSIONAL

Art. 0893150
EAN 4045989638291

Entre na sua conta para ver preços
Lubrificante LPE

Art. 0893150
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
Lubrificante para aplicações exigentes, especialmente para o setor da construção.
  • Ótima capacidade de fluência

  • Evaporação imediata do solvente

  • Excelente aderência ao metal

  • Adequado para peças expostas a cargas de pressão muito elevada, impactos e vibrações

  • Protege contra a corrosão

  • Resistente à água, água salgada, bases e ácidos

  • Resistência térmica de -35 °C a +200 °C
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Peças metálicas em gruas, máquinas de mistura, rodas de engrenagem, cabos, correntes, acionadores de correntes, dobradiças, articulação cardan, cremalheira, guias.

Base química

Emulsão de óleo em água

Base de óleo

Óleo mineral

Cor

Amarelo

Cheiro/fragrância

Tipo solvente

Densidade

0,9 g/l

Condições de temperatura mín.

-35 °C

Condições de temperatura máx.

200 °C

Resistência máx. à temperatura

200 °C

Temperatura mín. de inflamação de ingrediente ativo

-9 °C

Temperatura mín. de inflamação

150 °C

Viscosidade cinemática da base de óleo

800 cSt

Condições para a viscosidade da base de óleo

a 20°C

Sem silicone

Sim

Sem ácido

Sim

Ponto de escoamento

0,01 °C

Conteúdo

500 ml

Peso do conteúdo

450 g

Validade a partir da data de produção

36 meses