Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

CARGO aditivo diesel

Aditivo para gasóleo CARGO
ADITIVO PARA GASOLEO CARGO 1:150L 1L
CARGOLINE

Art. 08931521
EAN 4053479688770

Entre na sua conta para ver preços
CARGO aditivo diesel

Art. 08931521
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
Aditivo de última geração para veículos pesados, máquinas industriais de construção e agricultura.

Mantém limpo o sistema de injeção


Evita a formação de sedimentos nos injetores, válvulas, pistons e segmentos.


Evita reparações de grandes custos.



Protege o meio ambiente


Reduz a formação de carvão e substâncias nocivas nos gases de escape (fumo negro).



Elimina a água no gasóleo


Absorve a humidade do depósito e protege o circuito contra a corrosão, melhorando o comportamento do motor no momento de arranque.



Evita o aumento da densidade do gasóleo


Favorece o arranque a frio.



Aumenta a performance do motor

Aviso

O gasóleo absorve a água da atmosfera, e essa água oxida o sistema de injeção. Como tal deve ser eliminada do circuito. O Aditivo para Gasóleo Cargo mistura-se diretamente com o gasóleo. Em casos extremos deve-se purgar o filtro de combustível até se observar a saída de gasóleo.

Art.-Nr. 08931521 e 0893152200: 1000 ml são suficientes para 150 litros de gasóleo.


Art.-Nr. 08931519: 1000 ml são suficientes para 500 litros de gasóleo.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Adicionar o conteúdo na lata no depósito do gasóleo. O aditivo mistura-se automaticamente com o gasóleo. Para uma eficácia total deverá adicionar o aditivo em cada 5000 km, ou no caso de temperaturas extremamente baixas, pode-se adicionar um aditivo de cada vez que encha o depósito de combustível. Utilizar em biodiesel para um máximo de B30.

Conteúdo

1 l

Cor

Âmbar

Cheiro/fragrância

Diesel

Base química

Nafta

Validade a partir da data de produção

12 meses

Densidade

0.821 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Temperatura mín. de inflamação

70 °C