CARGO aditivo diesel
ADITIVO PARA GASOLEO CARGO 1:150L 200L
Art. 0893152200
EAN 4046777090987
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Mantém limpo o sistema de injeção
Evita a formação de sedimentos nos injetores, válvulas, pistons e segmentos.
Evita reparações de grandes custos.
Protege o meio ambiente
Reduz a formação de carvão e substâncias nocivas nos gases de escape (fumo negro).
Elimina a água no gasóleo
Absorve a humidade do depósito e protege o circuito contra a corrosão, melhorando o comportamento do motor no momento de arranque.
Evita o aumento da densidade do gasóleo
Favorece o arranque a frio.
Aumenta a performance do motor
O gasóleo absorve a água da atmosfera, e essa água oxida o sistema de injeção. Como tal deve ser eliminada do circuito. O Aditivo para Gasóleo Cargo mistura-se diretamente com o gasóleo. Em casos extremos deve-se purgar o filtro de combustível até se observar a saída de gasóleo.
Art.-Nr. 08931521 e 0893152200: 1000 ml são suficientes para 150 litros de gasóleo.
Art.-Nr. 08931519: 1000 ml são suficientes para 500 litros de gasóleo.
Fichas Técnicas(X)
Adicionar o conteúdo na lata no depósito do gasóleo. O aditivo mistura-se automaticamente com o gasóleo. Para uma eficácia total deverá adicionar o aditivo em cada 5000 km, ou no caso de temperaturas extremamente baixas, pode-se adicionar um aditivo de cada vez que encha o depósito de combustível. Utilizar em biodiesel para um máximo de B30.
Conteúdo | 200 l |
Cor | Âmbar |
Cheiro/fragrância | Diesel |
Base química | Nafta |
Validade a partir da data de produção | 60 meses |
Densidade | 0,821 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | 70 °C |