Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aditivo para gasóleo Antifumos cargo

Aditivo para gasóleo antifumos CARGO
ADITIVO ANTI FUMOS CARGO 1L

Art. 08931523

EAN 4053479688404

Entre na sua conta para ver preços
Aditivo para gasóleo Antifumos cargo

Art. 08931523
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
Diminui drasticamente o nível de emissão de fumos em veículos industriais e cargo.

Dispersa resíduos insolúveis


Formados por oxidação no gasóleo.



Mantém limpo o sistema de injeção


Evita a formação de resíduos nos injetores, conseguindo uma optimização do consumo de gasóleo melhorando a combustão.



Protege o meio ambiente


Diminuí os níveis de fumos contaminantes dos gases de escape em veículos diesel, incluindo os que tem catalisador.



Adequado para Common Rail


E todo o tipo de injeção de gasóleo.



Diminuição de gases


Ideal para os veículos que tenham de passar nas inspeções periódicas obrigatórias, e emitem uma quantidade de gases superior ao que está estabelecido pelas normativas contaminantes.

Aviso

Caso o problema não fique resolvido e persistir, deverá averiguar a causa e repará-la.

1000 ml são suficientes para 150 litros de gasóleo.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Adicionar o conteúdo da lata no depósito do gasóleo. O aditivo mistura-se automaticamente com o gasóleo. Pode-se adicionar um aditivo de cada vez que encha o depósito de combustível. Utilizar em biodiesel para um máximo de B30.

Conteúdo

1 l

Validade a partir da data de produção

36 meses