Óleo para Teca
OLEO PARA TECA 5L
Art. 0893180002
EAN 4045989766420
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Líquido impregnante, nutritivo e protector
Ajuda a compensar a perda de óleo natural das madeiras tropicais e exóticas, como a Teca. Prevenindo o envelhecimento das madeiras expostas ao sol.
Com filtros UV
Protegem a madeira dos raios solares.
Hidrofugante
Repele a água.
Elástico
Adapta-se aos movimentos naturais da madeira.
Mantém o aspecto natural da madeira
Bom poder de impregnação
Fácil aplicação
Secagem rápida
Proteção contra manchas e pó
Agitar bem o produto para homogenização. Recomendamos a aplicação com trincha ou boneca, mas também pode ser aplicado a rolo ou pistola. Aplicar camadas finas no sentido do veio da madeira. Não aplicar em dias muito húmidos ou com temperaturas inferiores a 5ºC. A humidade da madeira não pode ser superior a 16%. Evitar a exposição solar durante a aplicação. Realizar a manutenção periodicamente. A frequência de manutenção depende do tipo de madeira e da sua utilização.
Com esta informação tentamos apenas aconselhá-lo da melhor maneira com base na nossa experiência e conhecimento. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido à multiplicidade de aplicações possíveis deste produto. Recomendamos assim que teste sempre previamente a compatibilidade do produto com o material. Podemos garantir a qualidade inalterável do produto. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramentos no produto.
Fichas Técnicas(X)
Proteção, restauro e manutenção de madeiras de Teca e tropicais. Terraços de madeira, mobiliário de jardim, mesas, cadeiras, vedações, entre outros.
Madeiras novas:
A madeira deve estar seca, limpa, livre de gordura e convenientemente lixada e livre de pó. Aplicar a primeira camada com uma trincha ou boneca, deixar atuar durante 20 minutos, eliminar o produto excedente com um pano que não deixe pelos. Aguardar 24 horas e depois lixar suavemente a madeira e repetir o procedimento anterior, aplicando uma segunda demão que deixa a superfície completamente impregnada e com um acabamento uniforme.
Madeiras envelhecidas:
Eliminar por completo as camadas velhas de tinta ou verniz (com lixa ou decapante). Limpar com solvente e lixar. Aplicar o produto de acordo com as instruções para madeiras novas.
Manutenção dos móveis de Teca:
Verificar se a superfície a tratar se encontra em boas condições. Limpar e desengordurar a madeira de Teca com o produto de Limpeza para Madeira, Art.-Nr. 0890997100. Se existirem manchas eliminá-las com uma lixa fina. Aplicar uma camada de óleo para Teca antes e depois da época sazonal. Para conseguir uma longa duração do produto em exteriores deve-se dar especial atenção às juntas, aos rebordos superiores e inferiores em cadeiras, mesas, portas, janelas, etc. Estas devem ser tratadas até à saturação, evitando a absorção de água e humidade.
Conteúdo | 5,0 l |
Cor | Incolor |
Base química | Mistura de óleos naturais, resinas e aditivos |
Quantidade de aplicação mín./máx. no volume/na área | 9-16 l/m² |
Recipiente | Bidão de plástico |
Condições para tempo de secagem | a 20°C |
Tempo de secagem | 4 h |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / área de armazenamento fresca e seca, no recipiente original vedado |