1 componente TEXTUPLAST
Revestimento para para-choques de plástico TEXTUPLAST
TEXTUPLAST PRETO 1L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Caraterísticas
- Excelente aderência e flexibilidade.
- Ideal para restaurar a textura original após a realização de reparações em componentes de plástico, como para-choques, moldes, revestimentos e interiores.
- Adere a qualquer tipo de plástico.
Vantagens
- Secagem rápida.
- Após 10 minutos, o pó já não adere e, após 20 minutos, é possível tocar com as mãos.
- Pode ser pintado 4 horas após a aplicação de TEXTUPLAST.
Benefícios
Quando é utilizado como primário de aderência, é possível aplicar diluente acrílico para obter uma textura espessa, fina ou de primário.
Diretiva 2004/42/CE:
Teor de COV em g/l: 495 g/l.
Subcategoria do produto: Acabamentos especiais. Valor-limite de COV para a fase I (2007): 840 g/l.
Diretiva 2004/42/CE:
Teor de COV em g/l: 660 g/l.
Subcategoria do produto: Acabamentos especiais. Valor-limite de COV para a fase I (2007): 840 g/l.
Estas instruções são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes para cada novo tipo de aplicação ou superfície a tratar.
Fichas Técnicas(X)
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Cor | Preto |
Condições para manter a validade | de 5°C a 30°C |
Conteúdo | 1 l |
Condições de densidade | a 20°C |
Densidade | 0,8 kg/l |
Base química | Resina acrílica |
Peso do conteúdo | 0,8 kg |