Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Spray de marcação para construção

Marcador para construção
SPRAY MARCACAO MULTI 500ML NEON AMARELO

Art. 0893199107

EAN 4058794644357

Entre na sua conta para ver preços
Spray de marcação para construção

Art. 0893199107
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
Spray de marcação com cabeça de pulverização ergonómica para utilização nas indústrias de construção e topografia

Bico difusor ergonómico para uma aplicação limpa


  • Proteção contra fugas acidentais

  • Os dedos estão protegidos contra a névoa e salpicos de tinta


  • Jato de tinta fino e preciso, ideal para escrita

  • Excelente aderência a superfícies absorventes, não absorventes e húmidas

  • Resistente às condições climatéricas e à prova de gelo, utilizável e resistente mesmo em condições climatéricas húmidas e frias (até -18 °C).

  • Pigmentação de alta qualidade para luminosidade e cobertura excelentes (bem visível a grande distância)

  • Tempo de secagem curto

  • Elevada resistência à abrasão
Aviso

Bico difusor ergonómico para uma aplicação limpa


  • Proteção contra fugas acidentais

  • Os dedos estão protegidos contra a névoa e salpicos de tinta


  • Jato de tinta fino e preciso, ideal para escrita

  • Excelente aderência a superfícies absorventes, não absorventes e húmidas

  • Resistente às condições climatéricas e à prova de gelo, utilizável e resistente mesmo em condições climatéricas húmidas e frias (até -18 °C).

  • Pigmentação de alta qualidade para luminosidade e cobertura excelentes (bem visível a grande distância)

  • Tempo de secagem curto

  • Elevada resistência à abrasão

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para marcação e sinalização temporárias (até 2 a 3 meses) de passeios e estradas, danos nas estradas, bem como instalação de tubos e cabos no setor da construção e medição. Pode utilizar-se em alcatrão, betão, madeira, pedra, vidro, metal, etc. Boa aderência a superfícies absorventes, não absorventes e ligeiramente húmidas.

Instruções

Agite bem a lata de spray invertida antes de a utilizar para garantir uma boa mistura da cor (devem ouvir-se as esferas de mistura).


O sistema de pulverização de 360° pode ser aplicado em qualquer tipo de superfície, incluindo superfícies húmidas. Recomendamos uma distância de pulverização de aproximadamente 10 cm em relação à superfície a marcar para obter marcações precisas e claras.

Conteúdo

500 ml

Cor

Amarelo néon