Impregnante
Impregnante hidrorepelente para construção
IMPREGNANTE PARA CONSTRUCAO 20KG
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Vantagens
- Transparente e incolor
- Não afeta a cor das superfícies onde é aplicado, mantendo o seu aspecto natural
- Não forma película nem concede brilho às superfícies
- Não altera a permeabilidade ao vapor, permitindo a respiração das fachadas
- Resistente aos alcalinos e aos raios UV
- Elevada penetração
- Pronto a usar
Inflamável e tóxico. Armazenar o recipiente fechado em local fresco e arejado. Proteger da geada. Agitar a lata antes de usar. Não se deve eliminar juntamente com águas residuais.
Depende em grande parte da capacidade de absorção da base.
A dose normal é de aproximadamente: 4 a 8 m² por litro na primeira camada e 10 m² por litro para a segunda camada se necessário.
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
Fichas Técnicas(X)
- Especialmente adequado para paredes exteriores
- Impregnação hidrófuga de fachadas (elementos de betão, pedra natural, tijolo e tijoleira não vidrada, rebocos de cimento e cal)
- Restauro de edifícios de pedra natural
- Impregnação de telha cerâmica porosa, em coberturas
A superfície deve estar limpa, seca e isenta de óleos. Pinturas velhas devem limpar-se com escova metálica. Musgos, pó, salitre e outras sujidades devem ser totalmente retiradas, tanto quanto possível, com jato de areia, vapor ou detergentes. A aplicação do produto deve realizar-se com rolo, pistola ou trincha, sempre de baixo para cima, de forma a que fique completamente saturado.
Base química | Resina de silicone |
Cor | Incolor |
Densidade | 0,8 g/cm³ |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 25 °C |
Resistência máx. à temperatura | 80 °C |
Sem solvente | Não |
Resistente a | Alcali |
Condições de quantidade de aplicação | dependendo da absorvência da superfície |
Conteúdo | 25 l |
Recipiente | Lata |
Peso do conteúdo | 20 kg |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Condições para manter a validade | armazenar em local seco, protegido da luz solar, 5°C a 40°C |