Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Primário Rost-Stop Quattro

Primário Rost-Stop Quattro
ROST STOP QUATTRO

Art. 08932141
EAN 4045989911172

Entre na sua conta para ver preços
Primário Rost-Stop Quattro

Art. 08932141
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
Primário universal de secagem rápida com uma grande variedade de aplicações

Combinação única de primário, promotor de aderência, proteção anticorrosiva e primário de soldadura num só produto



O primário impede, de forma fiável, a propagação da ferrugem graças à sua fórmula antioxidante.



Promotor de adesão


  • Boa estrutura da superfície de aplicação para trabalhos de pintura adicionais

  • Adequado para utilização em conjunto com massas de vedação à base de polímeros de PU e MS


Proteção anticorrosiva


  • Excelente proteção de longo prazo contra oxidação

  • Excelente resistência a salpicos de água e água salgada


Substrato de soldadura pode ser soldado a seco ou molhado



Resistência a temperaturas muito elevadas até 300 °C e, por breves instantes, até 500 °C



Em conformidade com COV


  • Menor teor de solvente

  • Cumpre o teor máximo de COV especificado na diretiva COV (1999/13/CE)
Aviso

Após a utilização, inverta a lata e pulverize até a válvula ficar vazia.

As instruções de aplicação são recomendações baseadas nas nossas experiências e conhecimentos. Devem ser realizados testes prévios antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Empresas de transporte de mercadorias, empresas de transporte, oficinas de reparação de veículos comerciais, construção de veículos, construção civil, instalações de mistura de betão, agricultura, silvicultura, autoridades locais, etc.

Instruções

O substrato deve estar limpo, seco e livre de gordura. Lixe ligeiramente as superfícies problemáticas. Agite bem a lata antes de utilizar. Aplique a primeira demão numa camada fina. Respeite o tempo de secagem. Pode ser pintado após aprox. 20 minutos com todos os sistema de pintura de 1 e 2 componentes e aquosa de acabamento superior disponíveis no mercado.

Conteúdo

400 ml

Base química

Butiral de polivinilo

Cor

Cinzento prateado

Temperatura máx. de processamento

40 °C

Densidade

0.75 g/cm³

Resistência máx. à temperatura

300 °C

Resistência máx. de curto prazo à temperatura

500 °C

Concentração de VOC (CH)

669 g/l

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Validade a partir da data de produção

24 meses