Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Silicone líquido em spray

Spray de silicone Silikon-Fluid NSF
SPRAY SILICONE LIQUIDO NSF 400ML

Art. 0893221000

EAN 4045989960842

Entre na sua conta para ver preços
Silicone líquido em spray

Art. 0893221000
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
Agente antifricção e desmoldante de alta qualidade e fisiologicamente seguro

Contém óleos de silicone de elevada qualidade altamente concentrados


  • Excelentes propriedades deslizantes e de lubrificação

  • Previne aderências e desgaste

  • Elimina rangidos desagradáveis


Nível de resistência extremamente elevado a temperaturas de -50 °C a +250 °C


Vasta gama de aplicações, mesmo com altas temperaturas e para utilização como desmoldante



Incolor, não descolorante



Boa compatibilidade com materiais



Repele a humidade


Protege, por exemplo, peças de borracha contra congelamento

Prova de desempenho

Com registo NSF H1 (n.º: 135927), cumpre os requisitos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) 1998 H1.

Aviso

NSF H1


O produto pode entrar em contacto com produtos alimentares por motivos técnicos.


Se for utilizado em áreas onde são processados e armazenados alimentos, apenas a quantidade mínima tecnicamente necessária poderá ser utilizada. Se o produto for utilizado como uma película anticorrosiva, esta deve ser removida completamente antes de o dispositivo em questão ser utilizado novamente.

Área de aplicação

Com registo NSF H1 (n.º: 135927), cumpre os requisitos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) 1998 H1.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Como agente antifricção e para a lubrificação de todas as peças móveis de máquinas, especialmente nos setores do plástico, engenharia automóvel, alimentar, indústria farmacêutica, impressão e papel. Também como desmoldante na indústria de processamento de plástico, e para conservação e proteção de superfícies. Pode ser utilizado em áreas em que os alimentos podem ser processados ou armazenados.

Instruções

Limpe previamente a superfície a tratar. Aplique uniformemente a uma distância de aprox. 20 cm.

Conteúdo

0,4 l

Cor

Incolor

Base química

Óleo sintético fisiologicamente inócuo

Densidade/condições

0,785 g/cm³ / Substância ativa, 20 °C

Condições de temperatura mín./máx.

-50 a 250 °C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.