Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Produto de remoção de silicone

Removedor de silicone
REMOVEDOR DE SILICONE 5L

Art. 08932225

EAN 4056807201962

Entre na sua conta para ver preços
Produto de remoção de silicone

Art. 08932225
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
Limpeza profissional e remoção de massa lubrificante antes de aplicar colas ou tinta.
  • Elevado poder de limpeza e um longo período de evaporação de solventes

  • Ideal para a limpeza de plástico
Aviso

Líquidos inflamáveis, Categoria 3; toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, Categoria 3, sistema nervoso central; toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida, Categoria 1, sistema nervoso central; perigo de aspiração, Categoria 1; toxicidade aquática crónica, Categoria 2

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado como produto de limpeza ou desengordurante para todas as superfícies com silicone. Também é adequado para pré-tratamento profissional aquando da aplicação de cola ou pintura (especialmente para retoques e pintura de peças). Também é muito adequado para a limpeza de plásticos.

Instruções

Aplique o produto de remoção de silicone num pano limpo e passe cuidadosamente sobre a superfície em questão. Em seguida, limpe e seque com um pano limpo.

Conteúdo

5 l

Recipiente

Bidão de plástico

Cheiro/fragrância

Suave

Cor

Incolor

Base química

Nafta

Densidade

0,766 g/cm³

Temperatura mín. de inflamação

29 °C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Biodegradável

Sim

Sem AOX

Sim

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pano de limpeza Tex-Rein

PANOS DE LIMPEZA TEXTIL TEX REIN

Extra fine cleaning cloth for dust and lint-sensitive areas
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.