Desengordurantes para pintura
DESENGORDURANTE BASE DISSOLVENTE 5L
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
Desengordurantes para preparação da carroçaria, antes da pintura de base dissolvente e base de água.
Características
- Desengordurante lento para preparação da carroçaria antes de pintar.
- Elimina os restos de sujidade e restos de gordura antes de pintar.
- Não deixa uma película gordurosa nem resíduos à superfície.
- Pode utilizar-se antes de lixar e entre os diferentes processos da reparação.
Base de água
- O dissolvente base de água está especialmente indicado para o desengorduramento antes de pintar com pinturas à base de água.
- Elimina os possíveis restos do desengordurante de base dissolvente.
Vantagens
- Elimina os restos de sujidade de forma rápida e eficaz.
Benefícios
- Os dissolventes para pintores permitem realizar um desengorduramento total da área para evitar possíveis defeitos na pintura.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 5 l |
Peso do conteúdo | 3,675 kg |
Base química | Hidrocarboneto alifático |
Cor | Transparente |
Densidade | 0,735 g/cm³ |
Condições para manter a validade | de 5°C a 30°C |
Condições de densidade | a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |