Desengordurantes para pintura
Desengordurante para pintura
DESENGORDURANTE BASE AQUOSA 5L
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Desengordurantes para preparação da carroçaria, antes da pintura de base dissolvente e base de água.
Características
- Desengordurante lento para preparação da carroçaria antes de pintar.
- Elimina os restos de sujidade e restos de gordura antes de pintar.
- Não deixa uma película gordurosa nem resíduos à superfície.
- Pode utilizar-se antes de lixar e entre os diferentes processos da reparação.
Base de água
- O dissolvente base de água está especialmente indicado para o desengorduramento antes de pintar com pinturas à base de água.
- Elimina os possíveis restos do desengordurante de base dissolvente.
Vantagens
- Elimina os restos de sujidade de forma rápida e eficaz.
Benefícios
- Os dissolventes para pintores permitem realizar um desengorduramento total da área para evitar possíveis defeitos na pintura.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 5 l |
Peso do conteúdo | 4,99 kg |
Base química | Hidrocarboneto alifático |
Cor | Transparente |
Densidade | 0,99 g/ml |
Condições para manter a validade | de 5°C a 30°C |
Condições de densidade | a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |